カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- 制御機器(14)
- 物流用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 清掃用品(6)
- 測定用品(6)
- 研磨材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(23)
- omron(オムロン)(7)
- コガネイ(4)
- Y'sGOD(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- ピグ(4)
- サンワサプライ(3)
- 東信製作所(3)
- TRUSCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- 共立電気計器(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- タニタ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- アース製薬(2)
- SAMSONG(2)
- SCHURTER(2)
- RS PRO(2)
- NSK(日本精工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ma-t」の検索結果

ピグ(R)油専用エコノミーマット
ピグ(6件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。種別オイル専用材質ポリプロピレン色白RoHS指令(10物質対応)対応
ケレンハンマー
(27件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。全長(mm)294質量(g)360種類トンカチ頭径(Φmm)22材質(柄部)ハードウッド頭部幅(mm)124主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
ピグ(R)マットミディアムウエイト
ピグ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(100枚)当日出荷すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン色グレー吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
クラッチアライメントツール (センター出し工具)
(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個販売区分業務用
画像補正用カラーチャート
フナコシ(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(15枚)当日出荷撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。仕様基準色9色寸法(mm)10×10滅菌済スケール1mm単位裏面粘着テープ付色数カラー9色
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱)
ピグ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)当日出荷高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。用途オイル用。 油水分離層。 緊急漏洩対策。 機械周辺の漏洩対策。 野外での漏洩対策。 切削液タンクの浮上油回収。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)380×510
マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)ほか当日出荷結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し
寺岡製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12色透明艶消し長さ(m)30
キングタイガー
Y'sGOD(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から6日以内出荷静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用コート黒切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から5日以内出荷反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
ハズマットピグマット ピンクマット
ニューピグコーポレーション(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(5枚)ほか当日出荷酸、アルカリなどの液体を吸収します。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 1枚で約836mL吸収。用途薬品の拭き取りに。 実験室で。材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
ワークポジショニング用ロープ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)材質ナイロン打ちロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100材質(ロープ)ナイロン打ち
大型OAチェアマット
サンワサプライ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。 カーペットタイプのチェアマットです。 幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。材質PP、PE、(裏面)PVC形状マット質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400アズワン品番64-0860-01
マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781袋(1000個)当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
分波器_アンテナ用
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.2SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz同軸タイプ2.5C
ピグ タフ チャットグリーン
ピグ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。 グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。 油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。吸収量(L/本)約45L/袋寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)61×2000×0.3材質ポリプロピレン100%質量(kg)4.3色表面:グリーン 裏面:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
室内ドア外付用ドアストッパー(床側部品)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)
木工用チップソー 静龍拳
Y'sGOD(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。 振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。 カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)60適合材木工穴径(mm)20スリット有
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×128×27導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
木工用チップソー 弁慶
Y'sGOD(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52刃厚(mm)1.6切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工穴径(mm)20
カッティング用台紙 弱粘着 15inch
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力弱
ドア丁番セット(*-0001L-MATM)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から7日以内出荷セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書勝手L(左)
木工用チップソー 義経
Y'sGOD(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から6日以内出荷カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52適合材木工穴径(mm)20スリット有
ワークポジショニング用(スライドバックルタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル用途高所作業現場の墜落防止に! 1本吊り、U字吊り兼用タイプ 各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。バックルスライドバックル胴ベルト幅(mm)45
OAチェアマット(EVA樹脂製)
サンワダイレクト(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質EVA質量(kg)2色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500mm×1.5