曜日別特売

デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き

デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き - SAMSONG
(1件のレビュー)

クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。

材質
金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート
色
透明
材質(車輪)
ポリウレタン+ポリカーボネート
ストッパー
なし
内容量
1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
車輪幅(mm)
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(g)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494434EMMA-PS-35828-0233323510823
¥680
¥499
¥549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494443EMMA-PS-50828-0234405012520
¥800
¥579
¥637(税込)
当日出荷
69494452EMMA-PS-60828-0235486025623
¥1,130
¥799
¥879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494522EMMA-TS-100828-02427610039625
¥1,930
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494538EMMA-TS-35828-0243323510823
¥710
¥469
¥516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494547EMMA-TS-50828-0244405012520
¥800
¥579
¥637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494556EMMA-TS-60828-0245486025623
¥1,160
¥849
¥934(税込)
当日出荷
返品不可
69494565EMMA-TS-75828-0246647529023
¥1,300
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494425EMMA-PS-100828-02327610039625
¥1,910
¥1,398
¥1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
69494468EMMA-PS-75828-0236647529023
¥1,260
¥899
¥989(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69494556
2019-06-11
用途: 古くなったキャスターの交換用
製造業

ステレオラックの脚に付いていたキャスターの透明樹脂部分が劣化しボロボロになったので交換用として購入。車輪のサイズでネジ径が違うので注意が必要。
ストッパは通常2輪だけなのでそこも注意。
ネジ込みは手で回せるが、外す際は薄いレンチが無いと外せないのでそれも必要。
リビングなど目立つ所に置くもののキャスターなのでキラキラしてキレイなところがとても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする