20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
当日出荷


1本
256 税込282
当日出荷

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,631 税込1,794
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


板厚(mm)(ドア)1.6 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様ドア+前面枠 材質鋼板製 保護等級IP2XD
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート ビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み) 取手回転取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)回転ハンドル用左開きシール
左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので、左開用矢印をご使用ください。
仕様左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので左開き用矢印銘板もご用意しております。 使用方法剥離シート除去後貼付け
1個
109 税込120
3日以内出荷

防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 仕様止め金付キーNo.TAK80 2コ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,280 税込2,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 仕様施錠忘れ防止:インジケーター 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 番号:TAK60
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)