カテゴリ
- パソコン/周辺機器(725)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 測定用品(50)
- 防犯用品(40)
- 家電(40)
- 制御機器(39)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- オフィス家具(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 切削工具(12)
- 学童・教育用品(10)
- 梱包用品(7)
- 事務用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 溶接用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- サンワサプライ(160)
- エレコム(79)
- CKD(66)
- サンワダイレクト(57)
- アライドテレシス(35)
- StarTech.com(32)
- Vivotek(32)
- BUFFALO(バッファロー)(31)
- QNAP(21)
- イワタ(ソフト)(19)
- ANMO(18)
- ナカバヤシ(17)
- オーム電機(15)
- AHS(15)
- THANKO(サンコー)[電子機器](14)
- MICROCHIP(14)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
- ナリカ(12)
- 日研工作所(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mac-10」の検索結果

空気清浄機
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台欠品中PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
N型アダプタコードX2本
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781箱(2個)当日出荷キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から66日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
M型アダプタコード0.2M
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型
ツボサン(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
空気清浄機 ホコリセンサー付き
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。適合床面積14畳トラスコ品番471-4539寸法(mm)405×162×480コード長さ(m)2センサーホコリセンサー搭載消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
N型アダプタコード0.2M
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ
アズワン¥12,200税込¥13,4201本当日出荷から翌々日出荷液中での熱効率に優れています。材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
アクリルカーブミラー 丸型一面
ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781式4日以内出荷から6日以内出荷ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡取付け方法ポール取付使用場所屋外
空気清浄機 別売品フィルター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
アクリルカーブミラー 丸型二面
ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801式4日以内出荷から7日以内出荷ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。型式丸型タイプ二面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥13,262~税込¥14,588~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,825~税込¥14,108~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ
アズワン¥8,610税込¥9,4711個9日以内出荷仕様外側ジョウ:30mm/内側ジョウ:10.5mm材質ステンレス全長(mm)150質量(g)195測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.05ジョウ長(mm)(内側)10.5、(外側)30アズワン品番4-485-01-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形
坂詰製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
...