カテゴリ

  • 空圧工具(11)
  • 溶接用品(6)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mag-40」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレード ASSY/MAG-40 日東工器

    ブレード ASSY/MAG-40

    日東工器
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(4枚)
    当日出荷
  • ベアリング 6202ZZ/MAG-40 日東工器

    ベアリング 6202ZZ/MAG-40

    日東工器
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
  • ホイルガード ASSY/MAG-40 日東工器

    ホイルガード ASSY/MAG-40

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
  • ベアリング 609ZZ/MAG-40 日東工器

    ベアリング 609ZZ/MAG-40

    日東工器
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷
  • スピンドル/MAG-40 日東工器

    スピンドル/MAG-40

    日東工器
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
  • ベアリング 606ZZ/MAG-40 日東工器

    ベアリング 606ZZ/MAG-40

    日東工器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
  • カバナ ASSY/MAG-40 日東工器

    カバナ ASSY/MAG-40

    日東工器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
  • ギヤ/MAG-40 日東工器

    ギヤ/MAG-40

    日東工器
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    11日以内出荷
  • エンドプレート B/MAG-40 日東工器

    エンドプレート B/MAG-40

    日東工器
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
  • ピニオン/MAG-40 日東工器

    ピニオン/MAG-40

    日東工器
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    11日以内出荷
  • エンドプレート A/MAG-40 日東工器

    エンドプレート A/MAG-40

    日東工器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    11日以内出荷
  • 吊りバンド 鋼管用 南電機

    吊りバンド 鋼管用

    南電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
  • ブルートーチⅣ ダイヘン

    ブルートーチⅣ

    ダイヘン
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
  • CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
    仕様Nタイプ
  • 椀型ブラシ 日東工器

    椀型ブラシ

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途マイトン用トラスコ品番777-0227適合機種MLG-40、MAG-40メーカー商品コード29780
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • G-DRIVE PROJECT 26TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-DRIVE PROJECT 26TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌々日出荷
    Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタUSB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)26
  • G-RAID PROJECT 2 52TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-RAID PROJECT 2 52TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタThunderbolt 3 ×2インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)52RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
  • CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプUni-Conタイプ
  • CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    翌々日出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)
  • 自動追尾用プリズム ZERO220 マイゾックス

    自動追尾用プリズム ZERO220

    マイゾックス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。 9mmΦポール対応。 プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
    付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm寸法(mm)93×82×60質量(g)196測定距離(m)5~600(観測条件による)マイゾックスコード221646
  • G-DRIVE PROJECT I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-DRIVE PROJECT

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷
    Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド色グレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)

    テンパール工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能太陽光発電システム用
  • 高機能住宅用分電盤(ガス発電システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)

    テンパール工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能ガス発電システム用
  • 高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム)

    テンパール工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能家庭用燃料電池システム用
  • 高機能住宅用分電盤(太陽光発電・ガス発電システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(太陽光発電・ガス発電システム)

    テンパール工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能ガス発電・太陽光システム用
  • 高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム)

    テンパール工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能家庭用燃料電池・太陽光発電システム用
  • GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ みずほ産業

    GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ

    みずほ産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    9日以内出荷
    半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。