南電機
吊りバンド 鋼管用
Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1袋(10個)
全10種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
101.6
114.3
締付ボルト
W1/4×20
W5/16×25
W3/8×32
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼称
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02563037
MAG-32 (32A) Un
1・1/4
W1/4×20
42.7
G36
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563211
MAG-50 (50A) Un
2(インチ)
W1/4×20
60.5
G54
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563299
MAG-80 (80A) Un
3(インチ)
W5/16×25
89.1
G82
¥
5,020
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563430
MAG-25 (25A) Un
1(インチ)
W1/4×20
34
G28
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563491
MAG-100 (100A) Un
4(インチ)
W3/8×32
114.3
G104
¥
6,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563938
MAG-90 (90A) Un
3・1/4(インチ)
W5/16×25
101.6
G92
¥
6,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563972
MAG-40 (40A) Un
1・1/2(インチ)
W1/4×20
48.6
G42
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564227
MAG-65 (65A) Un
2・1/2(インチ)
W5/16×25
76.3
G70・C75
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564322
MAG-15 (15A) Un
46024(インチ)
W1/4×20
21.7
G16
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02564410
MAG-20 (20A) Un
46085(インチ)
W1/4×20
27.2
G22
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください