カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mag-db」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガン用ダストバック TRUSCOエアーガン用ダストバックTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番227-5953適合機種MAG-11、MAG-11S、MAG-11SV、MAG-11L、MAG-11LV、MAG-22、MAG-22S、MAG-22SV、MAG-22L、MAG-22LV、11D、22D材質本体:アルミダイカスト/ノズル:アルミ合金質量(g)150
ダブルサイド マグネットマウント JTTダブルサイド マグネットマウントJTT
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるスマホホルダー。MagSafeに対応する機器やアクセサリーをスチールラックなどの金属面に簡単に取り付けできます。マグネットが内蔵されたヘッド部分は、球体ジョイント構造であらゆる向きや角度に固定可能。ロックナットを締め付けることでしっかりと角度を保持します。スチールラックやホワイトボード、冷蔵庫などのキッチン家電、あらゆるスチール構造物にワンタッチで取り付けできるマグネットマウントを採用。取り付け工具や作業は一切不要で、パッと取り付けてさっとスマホが固定できます。ホルダーサイズは最大約7cm×5cmととてもコンパクト。取付状態でも邪魔にならず、またカバンに入れて持ち歩ける軽量サイズなので、旅行など外出先でもすぐに使えます。さらに本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える、両面テープ付きメタルリングが付属。マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。
仕様設置対象:マグネット吸着可能な金属部材表面付属品メタルリングブラック質量(g)約56耐荷重(kg)壁面:最大1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約70×60×55対応【スマホサイズ】MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ400gまでの機器保証期間初期不良のみ
アナログオシロスコープ CQシリーズ MCPアナログオシロスコープ CQシリーズMCP
84,980税込93,478
1台
93日以内出荷
20/30MHzデュアルチャネル 高感度1mV/DIV 広い垂直範囲20V/DIV TV同期 Z軸入力 垂直モードのトリガ CH1出力
仕様【CRT】タイプ:6″長方形、内部目盛:0%、10%、90%、100%のマーク、表示領域:8×10DIV(1DIV=10mm)、加速電圧:1.9kV、輝度と合焦:フロントパネルで連続的に調整可能、トレース回転:フロントパネルで調整、【垂直システム】感度と精度:5mV/DIV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、1-2-5シーケンスの12の校正ステップ、CH1のみ×5MAG、トリミング比率:>=2.5:1、バンドの幅(-3dB):DC(AC10Hz)~20MHz、立ち上がり時間:<=17.5ns、入力インピーダンス:約1MΩ±3%30pF±5pF、入力結合:AC、DC、GND、最大入力電圧:1kHz以下で400V(DC+ACピーク)、垂直モード:CH1、CH2、DUAL(CHOP、ALT)ADD、CH2inverse、CH1信号出力:25mV/DIV50Ω20Hz~10MHz(-3dB)、【水平システム】掃引時間:0.2μs~0.2s/DIV1-2-5シーケンスで19ステップ、掃引精度:×10MAGで±3%、±5%、トリミング比率:>=2.5:1、掃引倍率:×10MAG、最大掃引時間:20nS/DIV、【トリガシステム】モード:AUTO、NORM、TV、ソース:VERT-MODE、CH1、EXT、LINE、結合:AC、極性:"+"及び"-"、【トリガ感度】INT:0.5DIV(10Hz~10MHz)、1.5DIV(10MHz~20MHz)、1.5DIV(20MHz~30MHz)、【EXT】0.2(10Hz~10MHz)、0.8DIV(10MHz~20MHz)、0.2DIV(20MHz~30MHz)、TV同期パルス1DIVまたは1V(EXT)、【外部トリガ入力】入力インピーダンス:1MΩ±3%25pF±5pF、最大入力電圧:400V、【×-Y動作】入力:X軸/CH1、Y軸/CH2、感度と精度:5mV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、【バンドの幅(-3dB)】X軸:DC~500kHz、【位相差】<=3°(DC~50kHz)、【Z軸】感度:5V、極性:負の入力は強度を増加させます、入力インピーダンス:20kΩ~30kΩ、使用可能な周波数範囲:DC~2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク)幅(mm)約316質量(kg)約7.8高さ(mm)約132奥行(mm)410寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410校正ソース:1kHz0.5Vp-p方形波アズワン品番64-8274-77入力電圧100VAC50/60Hz