カテゴリ
- 溶接用品(151)
- パソコン/周辺機器(58)
- 制御機器(28)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 作業工具(13)
- バイク純正部品(8)
- 測定用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 研磨材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト(66)
- ダイヘン(47)
- テンパール工業(41)
- メディアカバーマーケット(17)
- ユニケース(15)
- ヤマト産業(12)
- トーキン(11)
- 近江精機(11)
- Optiline(オプティライン)(9)
- ホンダ(8)
- エレコム(6)
- TRUSCO(5)
- ユタカ(Crown)(4)
- ラムマウント(4)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- デュエル(3)
- オーツカ光学(2)
- 日酸TANAKA(2)
- マイト工業株式会社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mag002」の検索結果

デュアルマグネットリングスタンド Monarch Mag2
UAG¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷強力なマグネットでスマホに吸着するリングスタンド。スマホを持つ時のリングとしても、動画を楽しむ際のスタンドとしても使用でき、便利な2in1デザイン。両面にマグネットを内蔵しているため、スマホに吸着するだけでなく、冷蔵庫や金属製の壁にも吸着可能。壁に貼り付けて固定できるため、あらゆるシーンで活躍します。また本製品はボトルオープナーとしても使用できます。材質アルミ合金、磁石、PET、炭素鋼、シリコーン質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×6保証期間初期不良のみ
スターラーバー アステロイド40
2mag¥15,799税込¥17,3791個5日以内出荷三角の形状でパワフルな剪断力、低速でも高い攪拌効率、高速にも素早く到達します。丸型よりもPTFEのすり減りが少なく長寿命です。FDA基準適合です。長さ(mm)25/40/70アズワン品番64-3727-41
マグネットラッチボールジョイント
GoPro¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷カメラの角度をその場で調整できる、ボールジョイントソケットとラッチ付きの新しいマウント用バックル。ボールジョイントは3-Way (3ウェイ) 2.0と延長ポールボールジョイントアダプターに対応。スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。サムスクリューは不要。セット内容マグネット式ラッチボールアダプター、ボールジョイントソケットマウント用バックル幅(mm)32質量(kg)0.025高さ(mm)45奥行(mm)50
電磁誘導式スターラー ミックスドライブ
2mag¥69,999~税込¥76,999~1台5日以内出荷から6日以内出荷コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。防塵防水性能IP68外装ステンレス
MAGマスターV2
Holstery¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。V2はランヤードループ、ベルトクリップにアクセスしやすいカットアウトを追加。ツールを保護し、グリップ力を高める硬質ゴム製キャップで、最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトにフィット。本体ボディとベルトクリップには耐久性のあるガラス繊維強化ナイロンを使用しており、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。仕様ランヤードループ・カットアウト材質ナイロン・ラバー色ブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)材質(磁石)ネオジムN52磁石
MK2MAG25 5.5m
PROMART(プロマート)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネットフック付きスタンダードモデルです。マグネットフック付きで一人での作業も容易です。油性ペン・鉛筆でテープに直接書き込みが出来きます。用途寸法測定。仕様455mmピッチ表示付き・爪飛び防止用ダンパー・マグネットフック・ベルトクリップ、ストラップ付材質ケース:ABS樹脂、バネ材:スチール材テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)270JIS規格JIS1級材質(テープ)スチール爪部0点補正移動爪目盛種別片面
飾れるMAGフレーム 2L
万丈¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷缶バッジを取り付けたり、マグネットで写真を留められる、全面マグネットタイプのフレーム適合サイズ2L判有効内寸(mm)158×107×10寸法(mm)(窓)158×107質量(g)410材質樹脂付属品壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも・デザインペーパー2種付タイプ縦横・掛け置き 兼用
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ
パナソニックコネクト¥7,498~税込¥8,248~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップチップ長さ(mm)45仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤ
CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8
ダイヘン(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(5個)当日出荷ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ
ダイヘン¥719,800~税込¥791,780~1セット当日出荷から翌々日出荷新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2
パナソニックコネクト¥559,800~税込¥615,780~1セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。定格使用率(%)50質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~350定格入力(kVA)18.1冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2
パナソニックコネクト¥749,800~税込¥824,780~1セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。定格使用率(%)60質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~45定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~500定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500KF2
パナソニックコネクト¥889,800税込¥978,7801セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。定格使用率(%)60付属品溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、リモコン質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ供給装)200×470×354出力電流範囲(A)60~500定格出力電圧(V)16~45
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥519,800税込¥571,7801セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。定格使用率(%)50質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)15~25定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)50~200定格入力(kVA)7.6冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
CO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱ
ダイヘン¥539,800~税込¥593,780~1セット翌々日出荷抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)仕様定格入力(kVA/kW):7.8/6.5質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)92周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~25定格出力電流(A)200入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×690×659(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)25出力電流範囲(A)50~200最高無負荷電圧(V)37.5
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ190セット
パナソニックコネクト¥499,800税込¥549,7801セット翌々日出荷定格使用率 [10分周期] (%)40適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼セット内容溶接電源:YD-190SL7、送給装置:YW-18AJ1、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-20CH1質量(kg)47定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC60~190最高無負荷電圧(V)DC32ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.4kVA(6.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~24
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC
ダイヘン¥409,800~税込¥450,780~1セット翌々日出荷手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12定格電流(A)20~160定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)30最高無負荷電圧(V)35
CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC
ダイヘン¥449,800~税込¥494,780~1セット翌々日出荷手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10定格電流(A)60~180定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)40最高無負荷電圧(V)32
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット
パナソニックコネクト¥449,800税込¥494,7801セット翌々日出荷定格使用率 [10分周期] (%)30適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC
ダイヘン¥369,800~税込¥406,780~1セット翌々日出荷ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。定格周波数(Hz)50/60共用
CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 空冷仕様
ダイヘン¥1,298,000~税込¥1,427,800~1セット翌々日出荷抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートXD350Ⅱ
ダイヘン¥7,998~税込¥8,798~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 高性能マイコン搭載によりスタート性が向上。制御ケーブルの一本化により作業性が向上。耐久性・堅牢性が向上。 フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部品を保護! 環境への配慮 「省電力回路」「ファン停止機能」「ガスセーブ機能」セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)103本体寸法(mm)372×690×659入力電圧(V)200定格入力(kVA)18.0(16.0kW)出力範囲50~350A/15~36V相数三相定格使用率(%)0.5定格負荷36V定格出力(A)350サービス分類レンタル
デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500
ダイヘン¥1,298,000税込¥1,427,8001セット当日出荷セット内容電源:DM-500/ワイヤ送給装置:CM-7403/トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPT-6012/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610
CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様
ダイヘン¥1,598,000~税込¥1,757,800~1セット翌々日出荷抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160AL仕様セット
パナソニックコネクト¥489,800税込¥538,7801セット翌々日出荷定格使用率 [10分周期] (%)30適合【溶接ガス】アルミMIG(Ar:100%)、ステンレスMIG(Ar:98%、CO2:2%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】アルミ/(ステンレス)セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AH1、ト-チ:YT-18CSD4、調整器:YX-25AR1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)溶接方法MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
マイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機 YD-600RF2
パナソニックコネクト¥1,598,000税込¥1,757,8001セット翌々日出荷高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。 定格出力600A、使用率100%のハイパワー。 エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。 電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。 いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。定格使用率(%)100付属品溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン質量(kg)117制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格入力(kVA)37冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005出力電流範囲(A)DC60~600最高無負荷電圧(V)DC73定格出力電圧(V)14~50溶接方法CO2、MAG出入力端子(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子メモリー機能9チャンネル、記憶・再生使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM350
ダイヘン¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 精密な電流波形制御により、スパッタを低減 デジタルターボスタートでアークスタート性が向上 溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献 デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現 溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)28本体寸法(mm)250×560×370定格出力350A/36V出力範囲30~350A/12~36V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)![[Mag-On] 2つ折りカードウォレット ネイビー トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
[Mag-On] 2つ折りカードウォレット ネイビー
トリニティ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷3枚収納・スタンド・保護を兼ね備えた2つ折りウォレット。MagSafeで強力に吸着し、指一本でカードを押し出せる設計で取り出しもスムーズです。開けば安定したスタンドになり、2つ折り構造がカードの券面を隠すため、周囲の視線を気にせず安全に持ち運べます。色ネイビー質量(g)65.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.2×103×7.7
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様)
パナソニックコネクト¥2,498,000~税込¥2,747,800~1セット翌々日出荷スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ空冷仕様)
パナソニックコネクト¥2,298,000税込¥2,527,8001セット翌々日出荷スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。用途硬質・軟質アルミの溶接(空冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート600KHセット
パナソニックコネクト¥1,398,000税込¥1,537,8001セット翌々日出荷定格使用率 [10分周期] (%)100適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-600KH1、送給装置:YW-60KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)220定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920相数三相電源設備容量(kVA)45以上(商用電源の場合)、90以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~600、直流手溶接:DC100~600最高無負荷電圧(V)DC77ヒューズ容量(A)150(B種)、150(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力45kVA(40kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】38以上(端子穴:M6用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~55
【レンタル】 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500Ⅱ
ダイヘン¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現! 入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保! 送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的! パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)164本体寸法(mm)454×701×859入力電圧(V)200定格出力500A出力範囲50~500A/15~45V相数三相定格使用率(%)0.6定格負荷45V定格入力31.5kVA(28.0kW)サービス分類レンタル
サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KRセット
パナソニックコネクト¥789,800税込¥868,7801セット翌々日出荷定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-500KR2、送給装置:YW-50KB3KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762相数三相電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC66ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力31.9kVA(28.1kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45