カテゴリ
- 測定用品(16)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「magnetic base」の検索結果

マグネットホルダ台
(194件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
マグネットベース
(181件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース フレキシブルタイプ
(39件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
RS PRO フレキシブル ベース / アーム
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
マグネットベース (標準型)
カネテック(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
ミニロックタイプ マグネットベース
TRUSCO(7件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷小型でロック機能付マグネットベース仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55取付ねじM5マグネット部寸法(mm)30×35×35
ミニマグネットベース
(38件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.38吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35
マグネットベース フレキシブル支柱タイプ
(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。用途測定器の保持に質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)305主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×60×55
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ
(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])400[40]マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
フレキシブルアーム型クランプ
アズワン(4件のレビュー)¥5,490~税込¥6,039~1個当日出荷フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。付属品スペアキャップ材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
マウンティングシステム フレキシブルアーム
LAMP(スガツネ工業)¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から5日以内出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
マグネットホルダ台
カネテック(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台欠品中コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55
LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラック
HIDISC¥629~税込¥692~1個4日以内出荷LAN規格の伝送帯域である500MHz、カテゴリー5eの5倍、カテゴリー6の2倍の伝送帯域 次世代の10ギガビットイーサネットに対応 1000BASE-TX/10GBASE-Tなどの高速LANにも対応 RoHS基準値準拠対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、ゲーム機ケーブルイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)500コネクタタイプRJ-45コネクタ
スイッチングハブ
サンワサプライ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。耐久性動作温度が-10~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC9V~55Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が靜かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。仕様MACアドレステーブル:4K、スイッチファブリック:16Gbps、AutoMDI/MDI-X :対応セット内容本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台、取扱説明書材質メタル色ブラック質量(g)約336規格VCCI Class Aポート数8ポート電源ターミナルブロック適合規格FCC Part 15 Class A、VCCI Class A、ICES-003、EN 50121-4、EN 55032、EN 61000-4-2(ESD)、EN 61000-4-3(Radiated RFI)、EN 61000-4-4(Burst)、EN 61000-4-5(Surge)、EN 61000-4-6(Induced RFI)、EN 61000-4-8(Magnetic field)、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)入力電圧(V)DC12~48(冗長電源)(※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×75×100構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポート準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.1p(QoS)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet最大消費電力(W)5.55通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境使用時温度/-10~60℃、使用時湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時温度/-40~85℃、保管時湿度/5~95%(結露なきこと)防塵防水性能IP40ファン静音ファンレスフローコントロール制御有フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytesスイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にON(※リレー出力に接続する装置は0.5A DC30V以下でご使用ください。)DINレール対応(35mm)MTBF(時間)3、093、836時間(25℃)/582、648時間(60℃)
PoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート)
サンワサプライ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)。アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台材質筐体:メタル色ブラック出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30ポート数8ポートスイッチスイッチファブリック:16Gbps適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field)対応PoE対応有無:対応機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet最大消費電力(W)9.72通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)過電流保護対応保護サージ:6KV発熱量(KJ/h)972保管温度(℃)【環境条件】-40~85ファン仕様:静音ファンレスマグネット取付:無マウント19インチマウント取り付け:無伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T)フローコントロール制御無フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A, Alternative B最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃)逆極性保護電源:対応湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
PoEスイッチングハブ_Giga対応産業用(高耐久/8ポート)
サンワサプライ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。 IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計200Wまで) 耐久性動作温度が-40℃~75℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。 DC48V~56Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。 DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。 DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約152mm) 高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。 ファンレス仕様なので動作音が靜かです。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、ターミナルブロック×1個、壁掛けセット(金具×2、取付けネジ×4個)材質メタル色ブラック規格VCCI Class Aポート数8ポート電源48~56VDC (冗長電源)寸法(幅W×奥行D)(mm)壁掛け用ホール:9.5×9.5適合規格FCC Part 15B Class AVCCI Class AICES-003EN 55032IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6KV; Air: 8KVIEC 61000-4-3 (Radiated RFI)IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-5 Surge: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-6 (Induced RFI)IEC 61000-4-8 (Magnetic field)EN 55035 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements )CISPR 32 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment) EN 60068-2-6 (Sinusoidal Vibration Testing)EN 60068-2-27 (Shock Testing)EN 60068-2-32 (Free Fall Testing)UL 60950-1 (Information Technology Equipment) (voltage Testing)LVD (EN62368-1) (The Low Voltage Directive Testing)対応AutoMDI/MDI-X準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at最大消費電力(W)5.76バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境使用時温度/-40~75℃ 使用時湿度/5~95%(結露なきこと)防塵防水性能IP30保管環境保管時温度/-40~85℃ 保管時湿度/5~95%(結露なきこと)ファン静音ファンレス伝送速度(Mbps)1000Mbps(1000BASE-T)フローコントロール制御有フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+アクセス方式CSMA/CD給電方式Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にONMTBF(時間)1315858(25℃) / 531289(50℃) / 198714(75℃)
ノガ センターロック ベース / アーム(2643659)
ノガ¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case