カテゴリ

  • 縫製用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)

「map-10」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコーフリーアングル手元圧力調節器 MAP-10F 恵宏製作所

    エコーフリーアングル手元圧力調節器 MAP-10F

    恵宏製作所(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
  • Macrosep ADV Omega 10k MAP010Cシリーズ PALL(ポール)

    Macrosep ADV Omega 10k MAP010Cシリーズ

    PALL(ポール)
    12,599税込13,859
    1箱(6個)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    仕様●マクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●10K●ブルー
  • 手元圧力調整器 恵宏製作所

    手元圧力調整器

    恵宏製作所(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。
    質量(g)100取付ネジ径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
  • デジタル手元圧力調節器 恵宏製作所

    デジタル手元圧力調節器

    恵宏製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル手元圧力調節器(左利き用) 恵宏製作所

    デジタル手元圧力調節器(左利き用)

    恵宏製作所
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダー用肩あて本革パーツ 日本紐釦貿易

    ショルダー用肩あて本革パーツ

    日本紐釦貿易
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)100
  • 本革薄手シート 日本紐釦貿易

    本革薄手シート

    日本紐釦貿易
    879税込967
    1枚
    4日以内出荷
    材質牛革
  • 本革ジョイントパーツ 日本紐釦貿易

    本革ジョイントパーツ

    日本紐釦貿易
    569税込626
    1袋(2個)
    4日以内出荷
  • 本革アタッチメント 日本紐釦貿易

    本革アタッチメント

    日本紐釦貿易
    739税込813
    1袋(2個)
    4日以内出荷
  • バッグ用コーナー本革パーツ 日本紐釦貿易

    バッグ用コーナー本革パーツ

    日本紐釦貿易
    799税込879
    1袋(4枚)
    4日以内出荷
  • Macrosep ADV MAP100Cシリーズ PALL(ポール)

    Macrosep ADV MAP100Cシリーズ

    PALL(ポール)
    12,599税込13,859
    1箱(6個)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    仕様●マクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●100K●クリア
  • マグネットアダプタ式温度センサ STM-Aシリーズ 理化工業

    マグネットアダプタ式温度センサ STM-Aシリーズ

    理化工業
    6,598税込7,258
    1本
    30日以内出荷
    微小表面用(貼付テープ型)温度センサーST-50シリーズを利用したマグネットアダプタ式の温度センサ。、金属表面にくっつけて温度測定ができます。
  • WiFiルーター AX3000 Wi-Fi6 無線LAN IPv6(IPoE)対応 EasyMesh 2402+574Mbps 戸建て・ファミリー向け エレコム

    WiFiルーター AX3000 Wi-Fi6 無線LAN IPv6(IPoE)対応 EasyMesh 2402+574Mbps 戸建て・ファミリー向け

    エレコム
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi 5ルーターからの買い替えで、快適な通信が実感できるWi-Fi 6対応モデル。複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信が可能に。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)や、独自機能「セキュリティWi-Fi」と「離れ家モード2」を搭載。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
    用途Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 。高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 。※1台の親機(ルーター)に6台以下の子機(中継器)の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。イーサネットバックホール(※)に対応。せっかくMesh接続をしても、親機と子機の間に障害物(各部屋の壁など)が多く通信が不安定になってしまう場合もあります。そんな場合は、部屋のLAN端子(マルチメディアコンセント)を活用した有線接続により、壁などの障害物によるWi-Fiの不安定さを回避し、安定した通信環境を実現できます。 。※親機と子機を有線LANケーブルで接続することによりMeshを構成する方式です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供します。 ※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターを使えます。 。ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。 。※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、全ての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。 。便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。 。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。 。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。 。本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ハードウェアNAT:対応●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●各種取得規格:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE●自動ファームウェア更新:対応●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●対応機器(無線LAN):iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器●電源コネクター:DCジャック●搭載モード:【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●無線伝送速度[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps●無線伝送速度[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps●無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps●無線伝送方式:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM●有線コネクター:WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応●有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠●有線設定(LAN):DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●有線伝送速度(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps●有線伝送速度(WAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbpsセット内容ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚材質プラスチックブラック質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)幅約36×奥行約128×高さ約150 ※突起部、スタンド部除く消費電力(W)12.7(最大)対応OS備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Android)Android 16/15/14/13/12/11/10、(iOS)iOS 18/17/16/15、(iPadOS)iPadOS 18/17/16/15、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows)Windows 11/10チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz設定方式WPS対応機能MU-MIMO:対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、(注釈)※1:IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2:IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、無線:EasyMesh(※)、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能 ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間アンテナ本数:内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)伝送速度(Mbps)1000、100、10伝送方法IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11aUSBポートなし接続台数推奨36台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
  • シュークリーム袋 無地 HEIKO

    シュークリーム袋 無地

    HEIKO(1件のレビュー)
    639税込703
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質MAP20g/m2+PE10μ寸法(mm)120×125質量(g/枚)0.86メーカー商品コード004738241
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • USB-PD入力安定化電源 ALIENTEK

    USB-PD入力安定化電源

    ALIENTEK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    0.96インチのIPS LCDを搭載 USB PD/QC規格に対応 USB-CコネクタよりDC5V~32Vの入力が可能 0~30.00V間で出力電圧を調節可能(分解能:0.01V、精度:0.1%) 0~5.000A間で出力電流を調節可能(分解能:0.001A、精度:0.1%) 10個の出力をプリセット可能 豊富な保護機能を搭載 USB Type-Aコネクタから電源出力とPCとの接続、ファームウェアのアップデートが可能
    セット内容USB-PD入力安定化電源×1、USB Type-C-Aケーブル×1、DC2.1mm-USB Type-C変換ケーブル×1、ワニ口クリップ(赤)×1、ワニ口クリップ(黒)×1、簡易取扱説明書×1、ジッパー付きバッグ×1寸法(mm)100.4×62.2×17.2質量(g)約95出力電源/4.0mmバナナプラグ出力:0~30V/0~5A(最大100W、入力より大きな出力は出ない)、USB Type-A出力:5V/1A(入力が5.5V/1Aより高い場合のみ使用可能)最大出力(W)100精度【出力設定】電圧:≦0.1% ± 5mV、電流:≦0.1% ± 3mV【読み取り】入力電圧:≦0.2% ± 10mV、出力電圧:≦0.1% ± 10mV、出力電流:≦0.1% ± 5mA入力電源/DC5~32V、100mA~5A分解能【出力設定】電圧:10mV、電流:1mA【読み取り】入力電圧:0.01V、出力電圧:0.01V、出力電流:0.001A保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過負荷保護(OPP)、過熱保護(OTP)、逆接保護(REP)入力端子電源/USB Type-C動作モード定電流(CC)、定電圧(CV)出力端子電源/4.0mmバナナジャック、USB Type-Aスクリーン0.96インチ IPS LCD(160×80ピクセル)リップルノイズ電圧:≦2mVrms、10mVp-p、出力電流:≦1mArms、3mAp-p
  • カバーガラス(MAP252P)5マイヒトクミ BIGM(丸山製作所)

    カバーガラス(MAP252P)5マイヒトクミ

    BIGM(丸山製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    備考5枚組部品名称カバーガラス(MAP252P)5マイヒトクミ図解NoSSA-S611 オプション-1(防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.10、SSA-Z500DX-1 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.20、MAP252P-1(防除ヘルメット) 部品_No.10、SSA-Z550 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.20、SSA-G550 オプション(1)部品_No.37、SSA-アルフア1005MAT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.10、SSA-S611KP オプション1 (防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ・制風板)部品_No.10、SSA-アルフア605MA オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.10、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.20、SSA-F616VT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板・プロペラシャフトカバー)部品_No.10、SSA-Z500DX オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.20など
  • 高周波測定向けSMA同軸ケーブル 1m スタック電子

    高周波測定向けSMA同軸ケーブル 1m

    スタック電子
    62,980税込69,278
    1本
    63日以内出荷
    高周波特性に優れマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリです。 高周波計測用または機器間接続用としてご利用頂けます。
    仕様●周波数範囲:DC-20GHz●挿入損失(dB/m):1.89dB(DC-18GHz)●VSWR:1.3以下●特性インピーダンス:50Ω●耐電圧:1000V、AC(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ以上(500V、DC)●両端コネクタ:SMA-P●同軸ケーブル:STF358●ケーブル外皮材料:FEP●ケーブル外径(mm):4.1●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。●※特性データ(周波数特性、VSWR、挿入損失)は製品に添付しております。アズワン品番67-5756-67
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-10 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-10

    三木プーリ
    32,136税込35,350
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)10
  • シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン ラムマウント

    シングルピボット マグネットマウント AMPSパターン

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-101-PV4-NKMAG88U。180度ピボット可動のマグネットベース。AMPS2穴および4穴パターンのマウント部装備。色[カラー]:ブラック。サイズ:AMPSホールパターン。重量[グラム]:322。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1セット
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズAMPSホールパターン質量(g)322
  • デュアルピボット マグネットマウント AMPSパターン ノブ付 ラムマウント

    デュアルピボット マグネットマウント AMPSパターン ノブ付

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-101-PV4-2PMAG88U。180度ピボット可動のマグネットベース。ノブ操作で容易に位置調整可能です。AMPS2穴および4穴パターンのマウント部装備。色[カラー]:ブラック。サイズ:AMPSホールパターン。重量[グラム]:508。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1セット
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズAMPSホールパターン質量(g)508