カテゴリ
- 電動工具(15)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
「map004hm」の検索結果

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
刷毛 ホビー 工作用
(276件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷小面積、コーナーの塗装に使いやすい!用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用毛色白色玉厚(mm)5
マルチツール
マキタ(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
刷毛 万能タイプ 筋違
(828件のレビュー)¥129~税込¥142~1本ほか当日出荷水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル