カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 制御機器(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)

「marcon」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(747件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ

    KEMET(9件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)39動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
  • シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

    シグマ パワーステアリングフルード

    SIGMA(シグマ)(180件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • オートマチックトランスミッションコンディショナー BARDAHL(バーダル)

    オートマチックトランスミッションコンディショナー

    BARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(473mL)
    3日以内出荷
    AT内部の汚れや不純物の発生をおさえ、ATのギアチェンジをスムーズにして、変速ショックを軽減し、耐久性を向上させます。 また、シール部分の弾力を復元・活性化させて、ATFの液漏れやにじみを防止します。 DEXRON、MARCON、JASO規格を指定するATFに使用することができます。 ATF交換時に同時使用することで、新油の性能をより向上させることができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベビコン用フィルター 日立産機システム

    ベビコン用フィルター

    日立産機システム(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 吸込ろ過器詰め物 日立産機システム

    吸込ろ過器詰め物

    日立産機システム(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

    スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

    日立産機システム(15件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
  • オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田)

    オイルフリーコンプレッサー エルフ

    AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
  • ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システム

    ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)

    日立産機システム(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
  • 吸込フィルター アネスト岩田

    吸込フィルター

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • FSLシリーズ インラインフィルタ CKD

    FSLシリーズ インラインフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    1,636税込1,800特価
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • メンブレンエアドライヤ(IDG-~) SMC

    メンブレンエアドライヤ(IDG-~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TLP55B-10用部品 アネスト岩田

    TLP55B-10用部品

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 補助タンク AIRREX(アネスト岩田)

    補助タンク

    AIRREX(アネスト岩田)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)9.5タンク容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400空気圧力(MPa)(最高)0.95接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
  • 減圧弁 日立産機システム

    減圧弁

    日立産機システム(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    常時一定の圧力を保ちます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田)

    オイル式コンプレッサー コルト

    AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
  • ベビコン用防じんフィルタ 日立産機システム

    ベビコン用防じんフィルタ

    日立産機システム(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種0.75~11kWベビコン0.75~11kWオイルフリーベビコン接続口径PT1外形寸法(mm)138×115×217概略質量(kg)0.7ろ過精度(μm)5(初期)(集じん効率82%)ろ過面積(cm2)457
  • ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システム

    ベビコン用冷凍式エアードライヤー

    日立産機システム(4件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
  • バイパス配管セット組立 オリオン機械

    バイパス配管セット組立

    オリオン機械(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイル式コンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)

    オイル式コンプレッサ

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635連続使用時間(分)60
  • スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機

    スクロールコンプレッサ(給油式)

    三井精機(1件のレビュー)
    579,800税込637,780
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。 ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。 安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。 省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。 フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF4~)

    SMC(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エアーツールキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーツールキット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース対象普通自動車、軽自動車適応ボルトサイズM12まで
  • エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) 明治機械製作所

    エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式圧力スイッチ式
  • サブタンク AIRREX(アネスト岩田)

    サブタンク

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    132,980税込146,278
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    安定したエアーの供給のための大容量タンク。 プロ仕様の最高使用圧力。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1.4
  • 冷凍式エアードライヤー アネスト岩田

    冷凍式エアードライヤー

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気中に含まれる水分の除去。最大使用圧力(MPa)1.4空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4入口空気温度(℃)5~80出口空気圧力露点(℃)10以下定格使用圧力(MPa)0.7
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    寸法L(mm)4-Φ10
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプ-
  • COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田

    COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    619,800税込681,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他タイプドライヤ付
  • COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田

    COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
  • 空気タンク 400L アネスト岩田

    空気タンク 400L

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8359質量(kg)175タンク容量(L)400最高使用圧力(MPa)1.4空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ空気取入口2×1プッシュ付
  • コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田

    コンプレッサ用補助タンク

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    12日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ材質スチール質量(kg)18タンク容量(L)33最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4×1ボールバルブ空気取入口RC3/8ドレン弁Φ6竹の子
  • 給油式ベビコン  圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム

    給油式ベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ

    日立産機システム(4件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    22日以内出荷
    圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。 圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム

    給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ

    日立産機システム(3件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    22日以内出荷
    自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品消音器