カテゴリ

  • 作業工具(194)
    • ストリッパー(30)
    • 圧着工具(13)
    • ケーブルカッター(13)
    • ビット(4)
    • 専用カッター(15)
    • ドライバー(5)
  • 安全保護具(90)
    • 腰袋(17)
    • 工具差し(31)
  • 手袋(2)
    • 豚革手袋(1)
  • 空調・照明・電設資材(66)
    • ハンディタイプライト(1)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 切削工具(50)
  • 電気材料(16)
  • 測定用品(13)
  • 保管用品(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • カー用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 作業服(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「marvel」の検索結果

524件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MARVEL カラビナリール リヒトラブMARVEL カラビナリールリヒトラブ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
リールの長さを調整できるロック機能付き。
用途ベルトループに付けてキーリールとして。リールの長さを8段階ロックする機能付きです。材質ポリアミド寸法(mm)38×17×74伸縮範囲(mm)リール:約700耐荷重(g)200
MARVEL スリムキーケース リヒトラブMARVEL スリムキーケースリヒトラブ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。
用途カギは1~3本程度収納できます。付けるときは本体内部のシリコンリングを下に引き下げてから取り出し、ナスカンにカギを取り付けます。入れる時は本体にカギを入れて吊り下げリングを引き上げてください。立てた状態で置けます。別売のカラビナリール(MV-7786)も取り付け可能。材質本体/シリコーンゴム寸法(mm)33×20×130
MARVEL マグネットバンド(2本パック) リヒトラブMARVEL マグネットバンド(2本パック)リヒトラブ
739税込813
1個
3日以内出荷
取り外しが簡単にできる便利なタブが付いたマグネットバンド。
用途簡単に取り外しが出来るタブ付き。シリコンゴム製だからいろいろな太さに対応。冷蔵庫などのスチール面にピタッと貼り付け。材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石寸法(mm)17×5×108
アルミ製プレートMARVEL ロゴ スケーターアルミ製プレートMARVEL ロゴスケーター
899税込989
1セット(2個)
5日以内出荷
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製シリーズ! 直径約11.5cmのアルミプレート2枚組。 フチがあるのでこぼれにくく、使いやすい♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)サイズ11.5cm(2P)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ116×16表面処理アルマイト加工質量(g/枚)55アズワン品番64-8927-34
アルミメスティンMARVEL ロゴ スケーターアルミメスティンMARVEL ロゴスケーター
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丈夫で熱伝導の優れたアルミ製メスティン。 アウトドアやキャンプなどで飯ごう、ハンドルが付いているので フライパン・鍋などの調理器具として料理を作ることも出来ます。 ハンドルは折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 計量なので持ち運びに便利。 フタをした際に材料の押し潰れを防ぐふわっとフタ。 飯ごう炊飯、焼く、蒸す、煮るのクッキングレシピ付。
材質本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1.0mm)、止め具・ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC表面処理アルマイト加工
アルミ製ボウル(ハンドル付)MARVEL ロゴ スケーターアルミ製ボウル(ハンドル付)MARVEL ロゴスケーター
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ! 直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC質量(g)80寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)表面処理アルマイト加工アズワン品番64-8927-35満水容量(L)0.5
アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ スケーターアルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴスケーター
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器・調理シリーズ! フタ付き鍋。鍋の側面には分量が分かるメモリ付き。 スープなどが注ぎやすい注ぎ口付き。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:フェノール樹脂表面処理アルマイト加工
インナーライナー (CS-15MARVEL) ヒョウジュン HJC(エッチジェイシー)インナーライナー (CS-15MARVEL) ヒョウジュンHJC(エッチジェイシー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
インナーライナー (RPHA 70MARVEL) オプション HJC(エッチジェイシー)インナーライナー (RPHA 70MARVEL) オプションHJC(エッチジェイシー)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
インナーライナー (CS-15MARVEL) オプション HJC(エッチジェイシー)インナーライナー (CS-15MARVEL) オプションHJC(エッチジェイシー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
インナーライナー RPHA11MARVEL オプション HJC(エッチジェイシー)インナーライナー RPHA11MARVEL オプションHJC(エッチジェイシー)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
グレー
インナーライナー (RPHA 70MARVEL) ヒョウジュン HJC(エッチジェイシー)インナーライナー (RPHA 70MARVEL) ヒョウジュンHJC(エッチジェイシー)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
インナーライナー RPHA11MARVEL ヒョウジュン HJC(エッチジェイシー)インナーライナー RPHA11MARVEL ヒョウジュンHJC(エッチジェイシー)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
グレー
AirPods Pro/AirPods用 ネックストラップ  MARVELロゴ/レッド PG-DNST02MVL PGAAirPods Pro/AirPods用 ネックストラップ MARVELロゴ/レッド PG-DNST02MVLPGA
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
MARVELロゴデザインのAirPods Pro/AirPods用ネックストラップです。 フィットネストレーニングやジョギングなどのスポーツシーンでの落下や紛失を防止してくれます。 ストラップ先端にはマグネットを内蔵し首掛け時の絡まりも防ぎます。 イヤホンをストラップに挿し込むだけの簡単着脱仕様。 弾力性、柔軟性に優れたシリコン素材を使用し、軽量でねじれにくく収納にも便利です。 AirPods Proをご利用の場合は装着したまま感圧センサーの操作も可能です。 (C) MARVEL
レッド質量(g)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×640×10デザインMARVELロゴ
衝撃吸収ビット マーベル衝撃吸収ビットマーベル(28件のレビュー)
629税込692
1パック(2本)
当日出荷
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベルワーキンググローブ(洗える革手袋)マーベル(50件のレビュー)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
用途様々な現場での作業に。
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(185本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ステンレスコンクリートビス マーベルステンレスコンクリートビスマーベル(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(90本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ケーブルスライダー B3 スプレータイプ マーベルケーブルスライダー B3 スプレータイプマーベル(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(110本)ほか
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)マーベル(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
軽量コンパクト堅牢
用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(5件のレビュー)
799税込879
1箱(225本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)マーベル(12件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
プラス2・プラス3ビット マーベルプラス2・プラス3ビットマーベル(4件のレビュー)
559税込615
1セット(2本)
当日出荷
よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
先端サイズNo.2、No.3先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
MH-5用キックバネ マーベルMH-5用キックバネマーベル(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
カッティングペースト マーベルカッティングペーストマーベル(17件のレビュー)
699税込769
1本(100g)
当日出荷
少量塗るだけで、切れ味抜群!抜群の切れ味 耐久性を発揮カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
ドリルビス ナベ頭 マーベルドリルビス ナベ頭マーベル(3件のレビュー)
629税込692
1箱(80本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
よりもどし マーベルよりもどしマーベル(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ケーブルのネジレ防止に
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(100本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
ワイヤーストリッパー マーベルワイヤーストリッパーマーベル(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
電工グリップドライバー マーベル電工グリップドライバーマーベル(5件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ刃先はマグネット入りネジに余裕の締付け力 刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
強力型センターポンチ超硬付 マーベル強力型センターポンチ超硬付マーベル(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ>マーベル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
過負荷付漏電遮断器延長コード マーベル過負荷付漏電遮断器延長コードマーベル
8,598税込9,458
1個
当日出荷
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
電工ナイフ マーベル電工ナイフマーベル(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
皮むきの必需品 折りたたみ式 スタンダードタイプ
軽天ビス マーベル軽天ビスマーベル(2件のレビュー)
619税込681
1箱(130本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
スリップパウダー マーベルスリップパウダーマーベル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
...