カテゴリ

  • 空調・電設資材(214)
  • 防犯用品(31)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「maspro」の検索結果

273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラ&モニターセット マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセットマスプロ電工
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
増設カメラ マスプロ電工増設カメラマスプロ電工(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個形状BOX型質量(g)約475消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時)電源DC9V(ACアダプター使用)コード長さ(m)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66撮影距離(m)1.5~∞周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)-10~+50照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー人感センサーPIR、検知角:約90°
中継器 マスプロ電工中継器マスプロ電工
19,980税込21,978
1個
当日出荷
質量(g)380使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)1.2防塵防水性能66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PDF【リーフレット】(2.61MB)
外付け専用ハードディスク マスプロ電工外付け専用ハードディスクマスプロ電工(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
付属品ACアダプター×1個、USBケーブル×1本、横置きゴム足×4個質量(g)約850使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)TYP10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×120×183
増設カメラ(センサーライト無) マスプロ電工増設カメラ(センサーライト無)マスプロ電工
29,980税込32,978
1台
当日出荷
形状防水・暗視型質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~50(ACアダプターは0~40)電源(V)DC9(ACアダプター使用):AC100消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA)ケーブル長(m)3.2防塵防水性能IP66使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(2.61MB)
POCレコーダー マスプロ電工POCレコーダーマスプロ電工
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。
使用温度範囲(℃)0~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PRoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B容量(TB)2TBフレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1映像出力HDMI×1 / VGA×1ハードディスク2TB(内蔵)
アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) エスエスエーサービスアンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)エスエスエーサービス(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セットマスプロ電工
68,980税込75,878
1セット
4日以内出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V防塵防水性能無し(非防水)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(2.61MB)
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応マスプロ電工(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セットマスプロ電工
64,980税込71,478
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V防塵防水性能無し(非防水)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(2.61MB)
【リサイクル】(MASPRO)NBP1513(1319)※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(MASPRO)NBP1513(1319)※お預かり再生(リターン式)ノーブランド
8,498税込9,348
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)14.4サービス分類リサイクル・リビルト
壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニットマスプロ電工(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
2MP POCバレットカメラ マスプロ電工2MP POCバレットカメラマスプロ電工
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本質量(g)約330使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.8ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×167照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
アルミ踏み台ストッカー グリーンライフアルミ踏み台ストッカーグリーンライフ(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
耐久性に優れた踏み台型収納ボックス! 南京錠(別売)が取り付けられる! ベランダ台、ベンチとしてもお使い頂けます! ガーデニング用品の収納にピッタリ! アジャスター付きで、ガタつき防止!
仕様南京錠金具付き外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)245
電動ズーム搭載2MP POCバレットカメラ マスプロ電工電動ズーム搭載2MP POCバレットカメラマスプロ電工
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本、トルクスレンチ(T10)×1個、位置決めガイド×1部質量(g)約800使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大6.7ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)有効画素数約200万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×91×245照度(Lx)撮影:(色)0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大60画角撮影:(水平)約104~32°、(垂直)約56~18°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
欠品中
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点) マスプロ電工ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、単焦点)マスプロ電工
47,980税込52,778
1台
12日以内出荷
PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!約500万画素の高解像度カメラLANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)固定焦点レンズ防じん・防水 IP66に対応夜間撮影に対応
形状ドーム質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×65照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約87°、垂直:約65°照射距離(m)赤外線:最大 約30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
増設カメラ(センサーライト付) マスプロ電工増設カメラ(センサーライト付)マスプロ電工
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)消費電力(W)センサー点灯時:12(22.8VA)電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)3.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(2.61MB)
F型 中継アダプター マスプロ電工F型 中継アダプターマスプロ電工(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
5C用 F型プラグ マスプロ電工5C用 F型プラグマスプロ電工(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様5Cケーブル用
アンテナプラグ マスプロ電工アンテナプラグマスプロ電工(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
タイプ4C・5C共用RoHS指令(10物質対応)対応
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)マスプロ電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ケーブル5C(S5CFB)
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(13件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル4C(S4CFB)
7C用 F型プラグ マスプロ電工7C用 F型プラグマスプロ電工(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様7Cケーブル用タイプ7C用
サイドベース マスプロ電工サイドベースマスプロ電工(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
UHF・BS・CSブースター マスプロ電工UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
UHFブースター マスプロ電工UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)740~710出力レベル103dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)3以下入力レベル43~72dBμV利得(dB)38~44使用帯域UHFVSWR3以下
BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(5件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷
仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属ケーブル4C(S4CFB)
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
マスト支線止め金具 マスプロ電工マスト支線止め金具マスプロ電工(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工5Cケーブル用ワンタッチF型コネクターマスプロ電工(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
4C用 F型プラグ マスプロ電工4C用 F型プラグマスプロ電工(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様4Cケーブル用
アンテナ支線ターンバックル マスプロ電工アンテナ支線ターンバックルマスプロ電工(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
FMアンテナ 強電界(近距離) マスプロ電工FMアンテナ 強電界(近距離)マスプロ電工
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)0~3.5受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波エレメント数2
コンクリートフェンスベース マスプロ電工コンクリートフェンスベースマスプロ電工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
C15形 F型プラグ マスプロ電工C15形 F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工フェンス用マスト固定金具 ステンレス製マスプロ電工(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
当日出荷
フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
減衰器 マスプロ電工減衰器マスプロ電工
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送外形寸法(mm)Φ15×50電流(A)1(DC15V・AC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8