カテゴリ
- 科学研究・開発用品(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「masterflex」の検索結果

送液ポンプ用シリコンチューブ
MasterFlex¥21,491税込¥23,6401巻(7.5m)当日出荷使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
バーシロンA-60-Nチューブ
MasterFlex¥19,981~税込¥21,979~1箱(15m)当日出荷から33日以内出荷非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。長さ(m)15.2材質バーシロン色黒温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
C-フレックスチューブ(50A)
MasterFlex¥15,980税込¥17,5781本(7.5m)4日以内出荷物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
ファーメッドBPTチューブ
MasterFlex¥41,980税込¥46,1781本(7.5m)4日以内出荷非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
シリコン白金処理チューブ
MasterFlex¥91,980税込¥101,1781本5日以内出荷製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
シリコン白金処理チューブ (3M) 96510
MasterFlex¥89,980~税込¥98,978~1本5日以内出荷から59日以内出荷製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射
FDAバイトンチューブ (7.5M)
MasterFlex¥179,800~税込¥197,780~1本5日以内出荷から59日以内出荷FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液に。 耐薬品性です。滅菌249℃で16時間肉厚薄肉
バーシロンAー60-N(旧ノープレン)チューブ
MasterFlex¥55,980~税込¥61,578~1本5日以内出荷から59日以内出荷耐薬品性、耐熱、耐オゾン、耐紫外線を求められる用途に適しています。非導電性、熱密閉性、長寿命、耐酸、耐アルカリ性です。GMP認可工場で製造しています。滅菌オートクレーブ
イージーロードポンプヘッド(SS) 77602-10 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番178-8889材質(ケース)PPS流量(L/min)(チューブ I/P26)0.006~4.0、(チューブ I/P73)0.012~8.0、(チューブ I/P82)0.02~13.0ローターSUS
シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M)
MasterFlex¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
標準ポンプヘッド(CRS) 07019-20 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番178-7246材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローター鉄製
標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番179-0477材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
標準ポンプヘッド(SS) 07019-21 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番178-8832材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製
タイゴンチューブE・ラボ
MasterFlex¥81,980~税込¥90,178~1本59日以内出荷一般研究用です。酸化劣化しにくく、ガラス、金属への粘着性があります。無毒です。GMP認可工場で製造しています。規格I/P26 FDA(21CFR 177.300)に準拠滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌、オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥
標準ポンプヘッド取付金具SS 07019-95 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥11,980税込¥13,1781個59日以内出荷I/Pシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具です。仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-5723
チューブ重し
MasterFlex¥37,980税込¥41,7781個59日以内出荷L/S15、 L/S24、 L/S25チューブ用の重りです。トラスコ品番179-0375適合チューブL/S15、 L/S24、 L/S25
バイオファームシリコンチューブ (3M)
MasterFlex¥139,800~税込¥153,780~1本59日以内出荷製薬、化粧品、医療、自動分析装置の用途に。大変滑らかで、バクテリアの増殖を抑えます。無臭、無味、無害、半透明です。GMP対応工場にて製造しています。滅菌ガンマ線放射、エチレンオキサイド、オートクレーブ(103kPaで30分)肉厚厚肉
バイオファームシリコンチューブ
MasterFlex¥97,980~税込¥107,778~1本59日以内出荷製薬、化粧品、医療、自動分析装置の用途に。大変滑らかで、バクテリアの増殖を抑えます。無臭、無味、無害、半透明です。GMP対応工場にて製造しています。滅菌ガンマ線放射、エチレンオキサイド、オートクレーブ(103kPaで30分)肉厚薄肉
イージーロードポンプヘッド(CRS)77602-00 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥199,800税込¥219,7801台59日以内出荷トラスコ品番200-4370材質ケース材質:PPS、ロータ材質:鉄
ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)1連装
MasterFlex¥22,980税込¥25,2781個59日以内出荷L/S36用標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-7259
標準ポンプヘッド(CRS) 07019-32 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥169,800税込¥186,7801個59日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番178-5716材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローター鉄製
標準ポンプヘッド(SS) 07019-31 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥199,800税込¥219,7801個59日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番179-1958材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
標準ポンプヘッド2連装取付金具SS 07019-96 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥21,980税込¥24,1781個59日以内出荷I/Pシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具です。仕様【連装数】2トラスコ品番178-7211
ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)
MasterFlex¥13,980税込¥15,3781個59日以内出荷L/S36以外の全L/Sシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番179-1961
イージーロード2ポンプヘッド取付金具SS
MasterFlex¥13,980税込¥15,3781個59日以内出荷L/Sイージーロード2ポンプヘッド取付金具(SUS製)です。仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-8828
標準ポンプヘッド(SS) 07019-43 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥239,800税込¥263,7801個59日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番178-8845材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製
イージーロードポンプヘッドⅢ
ヤマト科学¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18ローターSUS製
自動車用電源アダプター
MasterFlex¥28,980税込¥31,8781個59日以内出荷ポータブルサンプリング用ポンプ(07571-00)の自動車用電源アダプタです。トラスコ品番178-8824適合機種07571-00
フットスイッチ(スタート/ストップ) 07523-92
MasterFlex¥91,980税込¥101,1781個59日以内出荷フットスイッチ(スタート/ストップ)です。トラスコ品番179-0423ケーブル長(m)1.8