カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(66)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)

「masterflex」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
19,621税込21,583
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
17,980税込19,778
1箱(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex
15,984税込17,582
1箱(15m)
当日出荷から4日以内出荷
一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
サービスキット MasterFlexサービスキットMasterFlex
109,800税込120,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用 MasterFlex標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用MasterFlex
13,980税込15,378
1組
当日出荷から4日以内出荷
標準ポンプヘッドを連装するための取付金具です。LS36以外の標準ポンプヘッドに使用可能です。
材質SUS
タイゴンE・ラボチューブ MasterFlexタイゴンE・ラボチューブMasterFlex
29,980税込32,978特価
1本(15m)
当日出荷
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18
ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
32,980税込36,278
1箱(7.5m)
当日出荷から47日以内出荷
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッド長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
バーシロン2001チューブ MasterFlexバーシロン2001チューブMasterFlex
24,304税込26,734
1箱(15m)
当日出荷から47日以内出荷
全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
無色透明仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン長さ(m)15.2規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-77~57滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-77
ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
37,996税込41,796
1箱(7.5m)
当日出荷から47日以内出荷
非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
黄ばんだ白仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製MasterFlex
89,980税込98,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
PTFEチューブ MasterFlexPTFEチューブMasterFlex
31,980税込35,178
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlexバーシロンA-60-NチューブMasterFlex
17,980税込19,778
1箱(15m)
当日出荷から33日以内出荷
非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
長さ(m)15.2材質バーシロン温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
チューブカートリッジ MasterFlexチューブカートリッジMasterFlex
32,980税込36,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
19,981税込21,979特価
1箱(15m)
当日出荷から62日以内出荷
ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製MasterFlex
66,980税込73,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファーメッドBPTチューブ MasterFlexファーメッドBPTチューブMasterFlex
41,980税込46,178
1本(7.5m)
5日以内出荷
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
25,980税込28,578
1箱(7.5m)
5日以内出荷から47日以内出荷
全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
無色透明仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-60~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-60
シリコン白金処理チューブ MasterFlexシリコン白金処理チューブMasterFlex
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷
製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
ポンプ用チューブ MasterFlexポンプ用チューブMasterFlex
53,980税込59,378
1箱(7.5m)
4日以内出荷
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
36,980税込40,678
1箱(7.5m)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
13,980税込15,378
1箱(7.5m)
4日以内出荷から47日以内出荷
シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M) MasterFlexシリコン過酸化物処理チューブ (7.5M)MasterFlex
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
標準ポンプヘッド(CRS) 07019-20 I/Pシリーズ用 MasterFlex標準ポンプヘッド(CRS) 07019-20 I/Pシリーズ用MasterFlex
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
トラスコ品番178-7246材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローター鉄製
標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用 MasterFlex標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用MasterFlex
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
トラスコ品番179-0477材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
C-フレックスチューブ(50A) MasterFlexC-フレックスチューブ(50A)MasterFlex
15,980税込17,578
1本(7.5m)
5日以内出荷
物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
バーシロンAー60-N(旧ノープレン)チューブ MasterFlexバーシロンAー60-N(旧ノープレン)チューブMasterFlex
55,980税込61,578
1本
5日以内出荷から59日以内出荷
耐薬品性、耐熱、耐オゾン、耐紫外線を求められる用途に適しています。非導電性、熱密閉性、長寿命、耐酸、耐アルカリ性です。GMP認可工場で製造しています。
滅菌オートクレーブ
FDAバイトンチューブ (7.5M) MasterFlexFDAバイトンチューブ (7.5M)MasterFlex
179,800税込197,780
1本
5日以内出荷から59日以内出荷
FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液に。 耐薬品性です。
滅菌249℃で16時間肉厚薄肉
シリコン白金処理チューブ (3M) 96510 MasterFlexシリコン白金処理チューブ (3M) 96510MasterFlex
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷から59日以内出荷
製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射
イージーロードポンプヘッド(SS) 77602-10 I/Pシリーズ用 MasterFlexイージーロードポンプヘッド(SS) 77602-10 I/Pシリーズ用MasterFlex
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番178-8889材質(ケース)PPS流量(L/min)(チューブ I/P26)0.006~4.0、(チューブ I/P73)0.012~8.0、(チューブ I/P82)0.02~13.0ローターSUS
フットスイッチ MasterFlexフットスイッチMasterFlex
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
駆動部07528-10/20/30用のオプションです。足の動作により送液の開始/停止を操作できます。
アズワン品番61-9667-55
イージーロードポンプヘッドⅢ ヤマト科学イージーロードポンプヘッドⅢヤマト科学
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18ローターSUS製
標準ポンプヘッド MasterFlex標準ポンプヘッドMasterFlex
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から42日以内出荷
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
16,980税込18,678
1箱(15m)
4日以内出荷から47日以内出荷
イージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用 MasterFlexイージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用MasterFlex
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
チューブのセットがワンタッチで行えます。 連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能
材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン)適合チューブL/S13、14、16、25、17、18
2チャンネル型イージーロードポンプヘッドⅡ L/Sシリーズ用 MasterFlex2チャンネル型イージーロードポンプヘッドⅡ L/Sシリーズ用MasterFlex
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
2本のチューブを同時装着可能
材質(ローター)SUS適合チューブL/S13、14、16、25流量(mL/min)0.06~1000
PTFE延長チューブ MasterFlexPTFE延長チューブMasterFlex
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
長さ(m)3.7
標準ポンプヘッド MasterFlex標準ポンプヘッドMasterFlex
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
イージーロードポンプヘッドⅡ 連装用取り付け金具 MasterFlexイージーロードポンプヘッドⅡ 連装用取り付け金具MasterFlex
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から42日以内出荷
FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexFDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
33,980税込37,378
1箱(7.5m)
4日以内出荷
FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)0.8仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒材質バイトン長さ(m)7.6規格FDA 21 CFR 177.2600温度範囲(℃)-32~205外径(Φmm)4.1耐熱温度(℃)-31~204最低使用温度(℃)-31
バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexバイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
29,994税込32,993
1箱(7.5m)
47日以内出荷
長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
半透明仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-60~232
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら