カテゴリ

  • 清掃用品(14)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mat 652」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピグタフマットグリーン ピグ

    ピグタフマットグリーン

    ピグ
    34,980税込38,478
    1巻(22.5m)
    3日以内出荷
    油、冷却水、溶剤、水を吸収します。 吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。 マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。 縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。 工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。 防炎適合品。
    材質PPグリーン(裏面:グレー)トラスコ品番494-7827幅(mm)810厚さ(mm)3質量(kg)6.5長さ(m)22.5規格防炎寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約66/巻適合用途油・水・溶剤兼用、油・冷却水・溶剤・水
  • ピググリッピーマンモスグリーンマット ピグ

    ピググリッピーマンモスグリーンマット

    ピグ
    43,980税込48,378
    1巻
    4日以内出荷
    マット裏面が特殊な粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カーとが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がりがなく、スリップを防止します。 もちろん、吸収した液体は床面に通しません。 米国フロア安全管理協会 NFSI認定 (防滑性表面によるスリップ・転倒防止についての検査データがあります)
  • 油吸着マット シートタイプ モノタロウ

    油吸着マット シートタイプ

    モノタロウ(161件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
  • ピグ(R)油専用エコノミーマット ピグ

    ピグ(R)油専用エコノミーマット

    ピグ(6件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン種別オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体用グリーンロール ABS ジャパン

    液体用グリーンロール

    ABS ジャパン
    21,980税込24,178
    1巻
    8日以内出荷
    両面に張った緑の不織布は、丈夫で破れ難く毛羽が出難いです。両面使えるのでお得です。
    用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグ[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンポリバックマット ピグ

    ピグ[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンポリバックマット

    ピグ
    69,980税込76,978
    1巻
    5日以内出荷
    マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
    用途オイル・水・溶剤用。トラスコ品番805-1744材質糸:ポリエステル 吸収材:ポリプロピレン幅(mm)790厚さ(mm)3質量(kg)11.8グリーン長さ(m)30適合規格防炎適合品:E1130011RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約56.8/袋
  • 吸油・吸水ロールマット TRUSCO

    吸油・吸水ロールマット

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。 ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。 難燃性の素材を使用しております。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
    用途オイル・水用。靴裏の油除去に。グリーン幅(mm)900厚さ(mm)5タイプロールタイプ長さ(m)25幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5滑り止め効果あり吸油量(L/巻)100
  • ピグ(R)マットミディアムウエイト ピグ

    ピグ(R)マットミディアムウエイト

    ピグ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
    材質ポリプロピレングレー吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2種別オイル/水/溶剤用対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグマット ヘビーウェイト ピグ

    ピグマット ヘビーウェイト

    ピグ
    22,980税込25,278
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    厚さ(mm)3タイプミシン目入り材質ポリプロピレン(PP)対応オイル、水、溶剤
  • ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ

    ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)

    ピグ
    23,980税込26,378
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
    用途酸、アルカリなどの液体の吸収。縦(cm)38横(cm)51吸収量約836mL/枚材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油・水吸着マット ロールタイプ モノタロウ

    油・水吸着マット ロールタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻(30m)ほか
    欠品中
    油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水・溶剤専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3グレー長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚質量(g/枚)64吸水量28.8(L/巻)吸油量43.2(L/巻)
  • ピグ マットヘビーウェイト ピグ

    ピグ マットヘビーウェイト

    ピグ
    22,980税込25,278
    1セット(100枚)
    当日出荷
    吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
    用途オイル・水・溶剤用。トラスコ品番364-6831材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)3.7縦(mm)250横(mm)330吸収量(L/箱)36.2
  • 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(32件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
  • ピグ タフ チャットグリーン ピグ

    ピグ タフ チャットグリーン

    ピグ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    3日以内出荷
    丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。 グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。 油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。
    材質ポリプロピレン100%表面:グリーン 裏面:グレー質量(kg)4.3吸収量(L/本)約45L/袋RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)61×2000×0.3
  • ツヤマット 永興化成

    ツヤマット

    永興化成(31件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
    材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)915
  • 油専用フォーインワンピグ(R)マット ピグ

    油専用フォーインワンピグ(R)マット

    ピグ
    22,980税込25,278
    1箱ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。
    用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。種別オイル専用材質ポリプロピレン
  • マットベース テラモト

    マットベース

    テラモト(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    各吸油マットを面ファスナーで固定する共通ベース
    用途吸油マット専用ベースその他別売りのウール吸油マットと併用してご使用下さい。材質N.B.R.、P.V.C.特殊配合
  • マイクロワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイクロワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ
    用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)
  • マイクロワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイクロワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,580税込2,838
    1個
    3日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【富士通/FUJITSU】。★パソコン。LIFEBOOK NHシリーズ。NH90/F3。FMVN90F3G。FMVN90F3B。NH77/F3。FMVN77F3G。FMVN77F3B。WN1/F3。FMVWF3N18B。FMVWF3N17G。FMVWF3N17B。FMVWF3N17D。LIFEBOOK AHシリーズ。AH77/G2。FMVA77G2B。AH53/G2。FMVA53G2B。FMVA53G2S。FMVA53G2L。AH50/G2。FMVA50G2B。FMVA50G2S。FMVA50G2L。AH45/G2。FMVA45G2W。FMVA45G2L。WA3/G2。FMVWG2A33W。ESPRIMO FHシリーズ。FMVF90F3B。FMVWG1FXUD。FMVWG1FXU。FMVWF3F2FD。FMVWF3F2F。FH77/F3。FMVF77F3B。FH70/F3。FMVF70F3W。FH60/F3。FMVF60F3W。WF1/F3。FMVWF3F17D。FMVWF3F17。FMVWF3F1B8。WFB/F3。FMVWF3FB。ESPRIMO DHシリーズ。WD2/G3。FMVWG3D248。FMVWG3D228。FMVWG3D247。FMVWG3D227。WD1/G3。FMVWG3D1。【TCL】。★テレビ。・C60シリーズ。・C815シリーズ。・C815シリーズ。・C8シリーズ。・K60シリーズ。・P60シリーズ。・P715シリーズ。・P815シリーズ。・P8シリーズ。・Q815シリーズ。・T8Sシリーズ。・X10シリーズ。43K600U。43P715。43P815B。43P8B。50K600U。50P600U。50P715。50P815。50P8S。55C600U。55C8。55C815。55C815。55K600U。55P815。55P8S。55Q815。55T8S。65C600U。65C8。65C815。65C815。65P8S。65Q815。65X10。★サウンドバー。・S522Wシリーズ。・TS6100シリーズ。・TS8212シリーズ。S522W。TS6100。TS8212。。【aiwa/アイワ】。★テレビ。LTS55-BU10。LTS55-BU20。LTS65-BU10。LTS65-BU20。TV-43UB40H。TV-43UF10。TV-43UF30H。TV-49UF10。TV-49UF30H。TV-55UF10。★テレビデバイス。KSTB6043。【KORG/コルグ】。Synthesizers/Keyboards。Pa5X。Pa1000。Pa700。【HUAWEI/ファーウェイ】。★パソコン。HUAWEI MateBook 14。HUAWEI MateBook 14 AMD。HUAWEI MateBook D 14。HUAWEI MateBook D 15。HUAWEI MateBook D 16。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R1-HAFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R1-HAFT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y7R1-HAFT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)を装着すると、EC/ECE対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-17。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:5.6。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:50.38kW/9200rpm。最大出力:52.29kW/9250rpm。STD 最大トルク:64.7Nm/6550rpm。最大トルク:66.1Nm/6400rpm。オプション:品番:P-KAT-040
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)5.6、STD:7.2チタンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:2-1加工
  • 緊急用渦巻代替ガスケットシート Matex

    緊急用渦巻代替ガスケットシート

    Matex
    69,980税込76,978
    1枚
    6日以内出荷
    金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
    仕様●ガスケット係数m値:2.2●最小締付圧力:20.7MPa使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)最高使用圧力(MPa)25.9使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ主成分膨張黒鉛許容面圧(MPa)200
  • プロテクションニーウォーマー ラフアンドロード

    プロテクションニーウォーマー

    ラフアンドロード
    4,498税込4,948
    1枚
    6日以内出荷
    プロテクター兼用で抜群に暖かいレッグカバー。大袈裟すぎないルックスが、シチュエーションを選びません。暖かいハイテク中綿ウォームマックスをキルトした、スリムフィット防風・防寒仕様。底冷えのする足首から一番辛い膝上までをあったかくカバーします。後ろがマジックテープで開くので、脱着も靴を脱がずに簡単に行えます。
    用途品番: RR7927。品名: プロテクションニーウォーマー。COLOR: ブラック。SIZE:。 STANDARD(身長150~175cm、製品全長52cm)、LONG(身長165~185cm、製品全長59cm)。MATERIAL: 600Dバリアクロス、圧縮ウレタンパッド 中綿/ウォームマックス 裏地/タフタキルト。※ネームタグデザインは予告なく変更になる場合があります。ブラック