カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • バイク部品(1)

「matchless」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7
  • ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1873質量(g)560消費電力(W)200標準こて先CA16
  • ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
  • こて先 CA-12.7 HAKKO(白光)

    こて先 CA-12.7

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    MATCHLESS用交換コテサキです。
    用途交換こてさき適合551P質量(kg)0.1寸法(Φmm)12.7
  • こて先 CA-19 HAKKO(白光)

    こて先 CA-19

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    MATCHLESS用交換コテサキです。
    用途交換こてさき適合563P質量(kg)0.34寸法(Φmm)19
  • こて先 CA-16 HAKKO(白光)

    こて先 CA-16

    HAKKO(白光)
    7,698税込8,468
    1セット(5個)
    当日出荷
    MATCHLESS用交換コテサキです。
    用途交換こてさき適合557P寸法(mm)Φ16質量(kg)0.2
  • パワーアジャスター HAKKO(白光)

    パワーアジャスター

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。
    対象機種RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID電圧(V)100プラグ平形
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    18,980税込20,878
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
    適合車種MATCHLESS 4T CIVILE MONOCILINDRICO/4T CIVILE MONOCILINDRICO/2T P.D.