カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(111)
  • 医療(6)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「matsunami」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドグラス 松浪硝子

    スライドグラス

    松浪硝子(12件のレビュー)
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷
    寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
  • カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子

    カバーグラス 正方形 (トロフィー)

    松浪硝子(20件のレビュー)
    278税込306
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
    TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
  • 角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子

    角カバーグラス 正方形 No.1

    松浪硝子(4件のレビュー)
    399税込439
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
    厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
  • 大型スライドグラス 松浪硝子

    大型スライドグラス

    松浪硝子(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(50枚)
    当日出荷
    大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
    入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
  • フロストスライドグラス 松浪硝子

    フロストスライドグラス

    松浪硝子(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
    寸法(mm)26×76フロストあり寸法(フロスト部)(mm)15×26屈折率Ne=1.521平面度(mm)-アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
  • カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
    材質硼珪酸ガラス無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)厚さ(mm)0.12~0.17アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
  • NEOカバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    NEOカバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(200枚)
    当日出荷
    スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
    材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
  • 松浪 カバーグラス 松浪硝子工業

    松浪 カバーグラス

    松浪硝子工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1式(200枚×5箱)
    当日出荷から11日以内出荷
    様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
    厚さ公差(mm)0.12~0.17
  • プレクリン スライドグラス 松浪硝子

    プレクリン スライドグラス

    松浪硝子
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
    寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み材質水板ガラス
  • カバーグラス 丸型 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 丸型 No.1

    松浪硝子(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100
  • 鉱物用スライドグラス 松浪硝子

    鉱物用スライドグラス

    松浪硝子(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
    寸法(mm)28×48仕様寸法:28×48mm
  • MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子

    MAS コートスライドグラス(フロスト)

    松浪硝子
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
    寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
  • 凍結スプレー 松浪硝子

    凍結スプレー

    松浪硝子(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本(420mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
    成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)仕様圧力0.15MPa
  • 病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー 松浪硝子

    病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー

    松浪硝子(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
    成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
  • ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子

    ファインフロスト スライドグラス

    松浪硝子
    1,598税込1,758
    1式(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
  • ヘモカバーグラス 松浪硝子

    ヘモカバーグラス

    松浪硝子(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(25枚)
    当日出荷
    無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
    厚さ(mm)0.5±0.1入数(枚)25
  • 標本用封入剤 MGK-S 松浪硝子

    標本用封入剤 MGK-S

    松浪硝子(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    濃度(%)59主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)220屈折率1.545
  • 剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ 松浪硝子

    剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ

    松浪硝子
    2,798税込3,078
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
  • 界線スライドグラス  エッチング加工品 松浪硝子

    界線スライドグラス エッチング加工品

    松浪硝子(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
    寸法(mm)76×26仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2
  • 標本用封入剤 NEW M・X 松浪硝子

    標本用封入剤 NEW M・X

    松浪硝子(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    濃度(%)45粘度(mPa・s)590主成分ポリスチレン比重0.95屈折率1.545
  • カバーグラス No.1 丸 100枚入 松浪硝子

    カバーグラス No.1 丸 100枚入

    松浪硝子
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    丸形に切断したカバーグラスです。培養や蛋白解析用に便利です。
  • 剥離防止コートスライドグラス MAS-GP typeA マツナミ

    剥離防止コートスライドグラス MAS-GP typeA

    マツナミ
    2,848税込3,133
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
    材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2
  • フロスト用ニューマーカー 黒 松浪硝子

    フロスト用ニューマーカー 黒

    松浪硝子
    599税込659
    1本
    当日出荷
    スライドガラスのフロスト部への記入用です。 有機溶剤に耐性を持っています。 乾きが早く、こすっても消えません。 にじまないため、細かく記入することができます。 温度変化に強く、長期保存できます。
    仕様●スーパーフロスト・ファインフロストなど印刷フロスト用です。スリガラス状フロストには使用できません。アズワン品番67-8064-60
  • カバーグラス 松浪硝子

    カバーグラス

    松浪硝子
    2,098税込2,308
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)0.13~0.17
  • 剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子

    剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)

    松浪硝子
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
    材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
  • スミアー 松浪硝子

    スミアー

    松浪硝子
    899税込989
    1セット(10枚)
    当日出荷
    血液塗抹用スライドグラスです。両端とも塗抹することができますので便利です。両端巾22mmで持ち易いので、安定した塗沫角度にひけます。
    寸法(mm)60×24厚さ(mm)0.9~1.2
  • カバーグラス 松浪硝子工業

    カバーグラス

    松浪硝子工業
    299税込329
    1箱(100枚)
    当日出荷
    様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
    材質硼珪酸ガラスタイプ角型屈折率ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
  • スライドグラス 全面フロスト 100枚入 松浪硝子

    スライドグラス 全面フロスト 100枚入

    松浪硝子
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)
    当日出荷
    細胞診断用です。直接擦過塗抹標本や、液状検体標本に最適です。細胞の付着性が非常に優れています。使用法は従来のスライドガラスと全く同じです。フロストのメッシュが細かいため、検体ナンバー、氏名等が記入しやすく、また消えにくくなっています。液状検体の塗抹はもちろん、スライドガラスで直接患部を擦過した標本作製にも適しています。
    仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2~1.5●フロスト巾(mm):76×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品アズワン品番67-8065-36
  • APSコートスライドグラス 松浪硝子

    APSコートスライドグラス

    松浪硝子(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
    寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
  • ボトムディッシュ 松浪硝子

    ボトムディッシュ

    松浪硝子(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。 ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。 細胞接着性が向上し育成が簡単です。 No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。 神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
    寸法(Φmm)35仕様カバー:No.1S
  • スライドグラス 松浪硝子工業

    スライドグラス

    松浪硝子工業
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷
    幅広い用途にご使用いただけるスタンダードなスライドグラスです。
  • スライドグラス 松浪硝子

    スライドグラス

    松浪硝子
    2,698税込2,968
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2種別剥離防止コートスライドグラス
  • 封入剤 マルチマウント480 松浪硝子

    封入剤 マルチマウント480

    松浪硝子
    1,998税込2,198
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    型式マルチマウント480粘度(mPa・s)480
  • NEO 白縁磨スライドグラス 松浪硝子

    NEO 白縁磨スライドグラス

    松浪硝子
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
    入数(枚)100仕様寸法:76×26mm材質白板ガラス
  • カバーグラス 松浪硝子

    カバーグラス

    松浪硝子
    2,498税込2,748
    1セット(200枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
    厚さ(mm)0.13~0.17
  • NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用) 松浪硝子

    NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用)

    松浪硝子
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷
    蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
    材質白板ガラス
  • 松浪 カバーグラストロフィー 松浪硝子工業

    松浪 カバーグラストロフィー

    松浪硝子工業
    2,998税込3,298
    1式(100枚×10箱)
    当日出荷
    寸法(mm)18×18松吉医科器械コード23-5025-02
  • シランコートスライドグラス 松浪硝子

    シランコートスライドグラス

    松浪硝子
    3,188税込3,507
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • MASコートスライドG 松浪硝子

    MASコートスライドG

    松浪硝子(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
    厚さ(mm)0.9~1.2入数(枚)100寸法(mm)76×26
  • APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子

    APSコートスライドグラス 100枚入

    松浪硝子
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷から48日以内出荷
    安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。