LOOK4日以内出荷
LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
仕様●クリート:KEOグリップ●テンション:8~12●ペダル(g):140●総スタック高(ペダル+クリート)(mm):17.3 (11 + 6.3)材質プラットフォーム:ステンレススチール寸法(mm)Qファクター:53材質(本体)複合材質量(g)(ペア+クリート)328面積プラットフォーム:500mm2材質(スピンドル)クロモリ+テクノロジースプリングプラットフォームサイズ(mm)幅:60