カテゴリ
- 作業工具(19)
- 電動工具(3)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「max tg-a」の検索結果
![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095741-211203-04.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷プロの使用に耐える堅牢ボディ用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176
ガンタッカー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)556ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505647-210329-02.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220ステープル装填数100本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155![ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458545-240510-02.jpg)
ステープル ステンレス
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)
1208F ステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥399税込¥4391箱(2000本)当日出荷2000本入り用途ホビーホッチキスの替え針です。適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8![ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658603-210408-02.jpg)
ミニタッカ TG-H
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽い力で打ち込みができます。用途工作に便利です。付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271色ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
パワフルハンドタッカー
SK11(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
モール固定用タッカー
SK11(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。用途プラスチックモールなどの壁面への固定。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
打ち込み強さ調整タッカー
SK11(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。 対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。用途木材への固定、打ち込み。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12![ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659705-170904-04.jpg)
ホッチキス針 3号
MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)¥149~税込¥164~1箱(1000本)ほか当日出荷適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)幅(mm)11.5サイズ3号針針長(mm)61連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)¥529~税込¥582~1箱(5000本)ほか当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ガンタッカー ホチキス兼用
(42件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。質量(g)174ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX) T3![ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458588-240510-02.jpg)
ステープル 20入小箱
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5![ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658612-190702-06.jpg)
ミニタッカ TG-M
MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽い力で打ち込みができます。用途工作に便利です。付属品針120本付色グリーン質量(g)330使用ステープル808FC針装てん数(本)120ステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)123×12×155![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62648855-210423-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留めトラスコ品番116-5158![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷から5日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
収納ケース(トラックス)
サンカ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なコンテナボックスです。 コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。 下面にコロがついているので、移動がらくらくです。材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
スウェーデンタッカー用Pステープル
Rapid(ラピッド)(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(5000本)当日出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10




![12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658655-201126-02.jpg)
![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095741-211203-04.jpg)

![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505647-210329-02.jpg)
![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458527-240510-02.jpg)
![ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458545-240510-02.jpg)
![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)
![ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658603-210408-02.jpg)



![ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659705-170904-04.jpg)

![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)

![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458570-240510-02.jpg)

![ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458588-240510-02.jpg)
![ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658612-190702-06.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62648855-210423-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)