「max tg-c」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仮釘タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    仮釘タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ステープル足長さ(mm)20質量(g)915寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×34×259
  • 仮釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    仮釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(1500本)
    当日出荷
    仕様仮釘タッカ TG-C(本体)用
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    プロの使用に耐える堅牢ボディ
    用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
  • カリ釘 大築(ダイチク)

    カリ釘

    大築(ダイチク)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(1350本)ほか
    当日出荷
    軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに! クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。 極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
  • パワフルハンドタッカー SK11

    パワフルハンドタッカー

    SK11(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
    用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
    用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
  • ガンタッカー モノタロウ

    ガンタッカー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
  • 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    12Fステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
    99税込109
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
  • カクシ釘 大築(ダイチク)

    カクシ釘

    大築(ダイチク)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(550本)ほか
    当日出荷
    釘の頭を切らずに飛ばす仮止・本止2役の釘
  • ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ミニタッカ TG-H

    MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽い力で打ち込みができます。
    用途工作に便利です。針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
  • 仮止め釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    仮止め釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋(80本)ほか
    当日出荷
    材質スチール表面処理三価ユニクロ
  • ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ

    ガンタッカー ホチキス兼用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
    ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)174適合ステープル(MAX) T3
  • ラピッドガンタッカー Rapid(ラピッド)

    ラピッドガンタッカー

    Rapid(ラピッド)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    かくし釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    849税込934
    1袋(40本)ほか
    当日出荷
    材質スチール表面処理三価ユニクロ
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    619税込681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • ピン針(鉄製) クラウン[事務用品]

    ピン針(鉄製)

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    容量(g)50針長(mm)27本数約500本
  • 仮止釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    仮止釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    339税込373
    1パック(16本)ほか
    当日出荷
    接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
    用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
  • 仮止釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    仮止釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1セット(2本×5パック)
    翌々日出荷
    購入しやすい少量パックです。
    トラスコ品番117-1444材質スチール全長(mm)20寸法d(mm)1.3表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース入数(本)2
  • タッカー エアー式 モノタロウ

    タッカー エアー式

    モノタロウ(36件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
    用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250販売区分業務用
  • 2WAY強力ハンドタッカー SUNDRY(角利産業)

    2WAY強力ハンドタッカー

    SUNDRY(角利産業)(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
    ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)4~14付属品替針(ステープル)50本材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC質量(g)約600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
  • 押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸型端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応