カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • PLCバッテリー(7)
  • パソコン/周辺機器(66)
    • DVD(19)
    • CD(14)
  • 家電(47)
    • ボタン電池(8)
    • コイン電池(1)
    • アルカリ乾電池(単3形)(4)
    • アルカリ乾電池(角形9V)(1)
    • アルカリ乾電池(単1形)(2)
  • メカニカル部品(2)
    • コントローラ(1)
    • モーター周辺部品(1)
  • 科学研究・開発用品(378)
  • テープ(132)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
  • 測定用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ

「maxell」の検索結果

649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)三菱電機(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリomron(オムロン)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
アルカリ乾電池ボルテージ 角形9V マクセルアルカリ乾電池ボルテージ 角形9Vマクセル(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。 機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。 使用推奨期限2年。
電圧(V)9タイプ9V形(アルカリ)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単3形マクセル(19件のレビュー)
479税込527
1セット(4本)ほか
当日出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年グリーン購入法適合
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ三菱電機(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
酸化銀電池 マクセル酸化銀電池マクセル(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
システムメモリバックアップバッテリ IAI(アイエイアイ)システムメモリバックアップバッテリIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
データ用CD-R700MB 48倍速対応 マクセルデータ用CD-R700MB 48倍速対応マクセル(6件のレビュー)
819税込901
1パック(10枚)ほか
当日出荷
「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応 マクセル録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応マクセル(2件のレビュー)
629税込692
1パック(5枚)
当日出荷
デジタル放送(CPRM)の録画にも対応。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 インクジェットプリンター対応。「ひろびろ美白レーベル」採用により、外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり! 書き楽(ラク)インデックス付き。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。(スピンドル品を除く)
速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7グリーン購入法適合CPRM対応対応
アルカリ乾電池 単3形 マクセルアルカリ乾電池 単3形マクセル(6件のレビュー)
199税込219
1パック(4本)ほか
当日出荷
長持ち&パワー
用途単3サイズの様々な機器に対応タイプ単3形グリーン購入法適合
サーボオプション 電池 富士電機サーボオプション 電池富士電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ABS機能使用時のバックアップ用電池です。
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KING JIM キングジム】★ラベルライター「テプラ」PRO SR530PRO SR5500PPRO SR5900PPRO SR750PRO SR-R680PRO SR-R7900PPRO SR-R980SR3500PSR3700PSR3900PSR550SR670SR6700DSR950SR970WR1000【maxell マクセル】★プロジェクターMC-AW3005JMC-BW302JMC-TW3506JMP-AW4001JMP-TW4011JSB-3J【Donner】★電子ピアノDDP-60DDP-80【KIMFBAY キムベイ】★電子ピアノBL-580BL-8813BL-8818KFB-130KFB-8819などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】maxell・モバイルバッテリーMPC-CC10000WHMPC-CC15000PDMPC-CC15000PDBKMPC-CC15000PDWHMPC-CC5000BKMPC-CC5000WHMPC-CD10000BKMPC-CD10000WHMPC-CD5000BKMPC-CD5000WHMPC-CE10000MPC-CE5000MPC-CM5000MPC-CPD15000PMPC-CPD15000PBKMPC-CPD15000PWHMPC-CS5001MPC-CTY12400BKMPC-CTY12400WHMPC-CTY3100BKMPC-CTY3100PKMPC-CTY3100WHMPC-CTY7800BKMPC-CTY7800PKMPC-CTY7800WH・充電器WP-PD22BKWP-PD30・ヘッドホン/イヤホンMXH-BTNF550MXH-BTW2000MXH-BTW400MXH-BTW401EMS運動器MXES-FR230LBKMXES-FR610EXBKMXES-R410PRWPKMXES-R410SシェーバーIZF-E863IZF-V533IZF-V533RIZF-V543IZF-V543WIZF-V553IZF-V553WIZF-V743IZF-V743Rすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ボタン形アルカリ電池 マクセルボタン形アルカリ電池マクセル(11件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
CPU用交換バッテリ 三菱電機CPU用交換バッテリ三菱電機(64件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ三菱電機(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
データ用DVD-R ホワイトディスク スピンドル仕様 マクセルデータ用DVD-R ホワイトディスク スピンドル仕様マクセル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20枚)ほか
当日出荷
内径23mm まで印刷可能で、手描きもしやすい。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
ケーススピンドルケースタイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応非対応
データ用DVD-R 16倍速対応 マクセルデータ用DVD-R 16倍速対応マクセル
559税込615
1パック(5枚)
当日出荷
レーベル面の白さが内周部まで均一なので、外形118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能。高感度LTHS記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、16倍速記録でも安定した記録特性と優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保しています。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応非対応
アルカリ乾電池 単1形 マクセルアルカリ乾電池 単1形マクセル(48件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)
当日出荷
シュリンクパック大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単1形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5本数4本グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単2形 マクセルアルカリ乾電池 単2形マクセル(24件のレビュー)
349税込384
1パック(4本)
当日出荷
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単2形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50本数4本グリーン購入法適合
カラー布粘着テープ マクセルカラー布粘着テープマクセル(22件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック マクセルデータ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパックマクセル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
アルカリ乾電池 単4形 マクセルアルカリ乾電池 単4形マクセル(7件のレビュー)
199税込219
1パック(4本)ほか
当日出荷
長持ち&パワー
用途単4サイズの様々な機器に対応タイプ単4形グリーン購入法適合
カラーマットクロステープ マクセルカラーマットクロステープマクセル(15件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単1形マクセル(8件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単4形マクセル(13件のレビュー)
479税込527
1セット(4本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル超耐熱アルミ箔粘着テープマクセル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセルスリオン アルミガラスクロステープ 9810マクセル(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
布粘着テープ No.3375 マクセル布粘着テープ No.3375マクセル(5件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)マクセル(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
布粘着テープ No.3437 マクセル布粘着テープ No.3437マクセル(6件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
アルミ粘着テープ マクセルアルミ粘着テープマクセル(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
データ用DVD-R CPRM対応 マクセルデータ用DVD-R CPRM対応マクセル(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(10枚)ほか
当日出荷
CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
布両面テープ(カーペット用) マクセル布両面テープ(カーペット用)マクセル(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
プロテックテープ(建築養生用) No.3448 マクセルプロテックテープ(建築養生用) No.3448マクセル(6件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
用途建築養生用伸度(%)14タック(ボールNo.)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.6引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]粘着タイプ強粘着再剥離
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ マクセルスーパーブチルテープマクセル(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
...
maxell特集
  • おすすめ人気ランキング
  • maxell