カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • PLCバッテリー(8)
  • パソコン/周辺機器(63)
    • DVD(17)
    • CD(14)
  • 家電(47)
    • ボタン電池(8)
    • コイン電池(1)
    • アルカリ乾電池(単3形)(4)
    • アルカリ乾電池(角形9V)(1)
    • アルカリ乾電池(単1形)(2)
  • メカニカル部品(2)
    • コントローラ(1)
    • モーター周辺部品(1)
  • 科学研究・開発用品(378)
  • テープ(131)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
  • 測定用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ

2ページ目: 「maxell」の検索結果

646件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触式ICカードリーダ・ライタ マクセル接触式ICカードリーダ・ライタマクセル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
主な特長・マイナンバーカード(個人番号カード)対応・ISO 7816準拠のT=0、T=1接触式ICカード対応・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応
用途公的個人認証サービスに対応・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)・マイナポータル各種申請・公的個人認証サービス適合性試験確認済ケーブル長(m)約1対応メディアICカードRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.52MB)
アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単1形マクセル(8件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。使用推奨期限10年
導電性銅箔テープ マクセル導電性銅箔テープマクセル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~130基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)62.7
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル酸化銀無水銀電池 (W) 5個入りマクセル
889税込978
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
データ用CD-R SuperMQ (2-48倍速) マクセルデータ用CD-R SuperMQ (2-48倍速)マクセル(1件のレビュー)
159税込175
1パック(1枚)
当日出荷
「SuperMQ色素」採用により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 低エラーレートを実現。 キズに強いトリプルプロテクター。 省スペース、省資源化に配慮した、うす型5mmケース採用。 各種CDライターで優れた互換性。 データ分類に便利、使う楽しみが広がる10色カラーディスク。(カラー品のみ) MIX10枚はブルー・レッド・ピンク・オレンジ・イエロー・ライム・グリーン・シアン・パープル・ホワイト各1枚。MIX20枚は各2枚。
速度48倍速ケース薄型5mmケースタイプデータ用種類CD-R記憶容量(MB)700グリーン購入法適合
布粘着テープ No.3310 マクセル布粘着テープ No.3310マクセル(8件のレビュー)
329税込362特価
1巻ほか
当日出荷から21日以内出荷
粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
布両面テープ マクセル布両面テープマクセル(2件のレビュー)
469税込516
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]引張強度(N/25mm)137.25適合用途粗面主なワークパーツ再生材使用使用
ポリエステル粘着テープ マクセルポリエステル粘着テープマクセル
589税込648
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)マクセル
569税込626
1パック(5枚)ほか
当日出荷
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速) マクセルデータ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)マクセル(2件のレビュー)
268税込295
1パック(1枚)ほか
当日出荷
低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
フォーマット形式アンフォーマットタイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
養生用クロステープ(プラスチックコア) マクセル養生用クロステープ(プラスチックコア)マクセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。 強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。 中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能トラスコ品番351-8884質量(g)407引張強度60N/10mm主な用途養生用、梱包用粘着タイプ強粘着再生材使用使用
フィラメンテープ マクセルフィラメンテープマクセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ マクセル電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタマクセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷
主な特長・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応・USBフルスピード(12Mbps)・PC/SC準拠・Color LED(青/緑)内蔵・ブザー モノトーン
用途電子車検証の読み取り 2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。 国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf 国土交通省「車検証閲覧アプリ」 国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf 電子車検証読取アプリ使用方法 https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4 国土交通省「記録事務代行サービス」 車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。 ※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/) ※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成ケーブル長(m)1.8インターフェースUSBインターフェース USB2.0準拠(Full Speed) ※USB1.1、3.0でも動作可能、PC/SCインターフェース、CCIDドライバ対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)
アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単2形マクセル(4件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
データ用DVD-RW (1-2倍速) マクセルデータ用DVD-RW (1-2倍速)マクセル(1件のレビュー)
859税込945
1パック(5枚)
当日出荷
独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。 低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」採用。
速度1~2倍速ケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層記憶容量(GB)4.7グリーン購入法適合CPRM対応非対応
データ用CD-Rエコパッケージ マクセルデータ用CD-Rエコパッケージマクセル
719税込791
1パック(10枚)ほか
当日出荷
紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
タイプデータ用速度2~48倍速レーベル面色ホワイトレーベル記憶容量(MB)700グリーン購入法適合ケース紙スリーブ
養生用布粘着テープ No.3372 マクセル養生用布粘着テープ No.3372マクセル(10件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。主な用途養生用
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 4420マクセル(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
ステンレス箔粘着テープ マクセルステンレス箔粘着テープマクセル(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 マクセルコイン形二酸化マンガンリチウム二次電池マクセル(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1
スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5958マクセル(11件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 9244マクセル(10件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
データ用DVD-R CPRM対応 マクセルデータ用DVD-R CPRM対応マクセル
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応
フィラメンテープ No.9110 マクセルフィラメンテープ No.9110マクセル
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
養生布粘着テープ(高対候性タイプ) マクセル養生布粘着テープ(高対候性タイプ)マクセル(6件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
ハイクロステープ マクセルハイクロステープマクセル(2件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。 再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)タック(ボールNo.)15主な用途養生用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60巻戻し力(N/25mm)5粘着タイプ強粘着再剥離
時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル時計用酸化銀電池(W系:デジタル)マクセル
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
データ用DVD-RW (2-4倍速) マクセルデータ用DVD-RW (2-4倍速)マクセル
1,798税込1,978
1パック(5枚)
当日出荷
レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 きれいに書けて汚れにくい、「書き楽インデックス」を採用。
速度2~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚グリーン購入法適合CPRM対応非対応
厚手アルミテープ マクセル厚手アルミテープマクセル(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
エシカルプロユース養生テープNo.3490MI マクセルエシカルプロユース養生テープNo.3490MIマクセル
369税込406
1巻
当日出荷
基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用MI(水色)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンラミネート PET 布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.105粘着剤合成樹脂系粘着剤主な用途養生粘着力(N/10mm)2.5巻戻し力(N/10mm)1(低速)グリーン購入法適合
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセルアルミ粘着テープ8160 ツヤありマクセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
スーパーブチルテープ片面 マクセルスーパーブチルテープ片面マクセル(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から26日以内出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセルスリオン 紙両面粘着テープ 5460マクセル(2件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
データ用DVD-Rエコパッケージ マクセルデータ用DVD-Rエコパッケージマクセル
809税込890
1パック(10枚)ほか
当日出荷
紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
仕様ひろびろワイドレーベルタイプデータ用速度1~16倍速記憶容量(GB)片面4.7グリーン購入法適合ケース紙スリーブ
シリコーンフィルム粘着テープ マクセルシリコーンフィルム粘着テープマクセル(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
耐熱アルミガラスクロステープ マクセル耐熱アルミガラスクロステープマクセル(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単5形マクセル(2件のレビュー)
279税込307
1パック(2本)
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
...