カテゴリ

  • 家電(5)
    • スピーカー(4)
  • パソコン/周辺機器(15)
    • WEB会議用品(10)
    • ディスプレイ/モニター本体(2)

「maxhub」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUBワイヤレスマイクスピーカーMAXHUB
36,980税込40,678
1台
当日出荷
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
ワイヤレスドングル MAXHUBワイヤレスドングルMAXHUB
32,980税込36,278
1台
欠品中
MAXHUBワイヤレス画面共有ドングルMAXHUBのワイヤレスドングルを使用して、パソコン・タブレット・スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング
仕様最大接続距離:12m寸法(mm)171.3×78.7×19.4質量(g)75最大解像度デフォルト 1920 IW1080@30 Hz / 最大 3840 IW2160 @ 30 Hz保証期間1年間OSWin10/Win11/Mac OS10.12 以上RoHS指令(10物質対応)対応
MAXHUB Sound bar SeⅡ MAXHUBMAXHUB Sound bar SeⅡMAXHUB
97,980税込107,778
1台
12日以内出荷
会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様焦点方式:固定焦点セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)質量(g)1050消費電力(W)(最大)10定格電圧(V)12対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MPズーム5倍デジタルズーム視野角120度RoHS指令(10物質対応)対応音声出力8W+3W角度調節上下15度、手動調整
ミラーリングボックス2 MAXHUBミラーリングボックス2MAXHUB
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、 ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。
仕様最大同時投影数:9画面付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)寸法(mm)255×147×38質量(g)800接続方式(ネットワーク)有線接続、Wi-Fi接続対応解像度(出力)4K(a)60Hz (HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz (HDMI 1.4)保存温度範囲(℃)-20~60OSAndroid 9.0出力端子(映像)HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1伝送方法(映像)ワイヤレス投影RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.4、 5投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)解像度3840×2160色(本体)ブラック待機電力(W)0.5音声出力8W + 8Wアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
ScreenBeam MAXHUBサウンドバーセット 映像センターScreenBeam MAXHUBサウンドバーセット映像センター
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷
ミラキャスト対応のScreenBeamとMAXのセットです。
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
86型4K液晶ディスプレイ UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT86型4K液晶ディスプレイ UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:ありJAPANNEXT
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル 本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。 圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。 4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。 60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。 10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。 インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。 マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。 スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。 ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
仕様フリッカーフリー軽減/ブルーライト軽減モードあり/プラグアンドプレイあり/HDR10あり付属品HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル質量(kg)64サイズ86型使用温度範囲(℃)5~40規格4K/UHD電圧(V)ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz)出力(イヤホン)あり表面処理光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1925×357×1170コントラスト比1200:1表示色10.7億色解像度3840×2160応答速度4ms入力端子HDMI視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー5W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1角度調節
EMEET OfficeCore M220 Lite EMEETEMEET OfficeCore M220 LiteEMEET
27,180税込29,898
1台
翌日出荷
【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2通信距離(m)最大:10対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
WEB会議高感度USBマイク サンワサプライWEB会議高感度USBマイクサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
欠品中
タイプコンデンサータイプインピーダンス(Ω)2200
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラMiracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236カシムラ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)通信距離(m)最大約10端子HDMI端子電源USB-A 5V/0.5A対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)付属品アンテナケーブルケーブル長(cm)約50本体質量(g)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
120インチワイドパネルタイプ GPA120HDW キクチ科学研究所120インチワイドパネルタイプ GPA120HDWキクチ科学研究所
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
サイズ(inch)120
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)最大出力(W)実用:2(1+1)ケーブル長(m)1.7対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz消費電流(mA)最大500(待機70-150)入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)4マイクミュート○(本体)音量調節
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 createJVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバーj5 create(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
フレキシブルロングネッククリップ JTTフレキシブルロングネッククリップJTT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド 複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。 これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。 フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。 クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。 確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。 薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。 クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。
セット内容クリップ、フレキシブルネック材質プラスチック長さ(cm)約20(フレキシブルネック)ねじ規格1/4インチオスクランプ幅(mm)10~30
Jabra SPEAK510 MS JabraJabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195インターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30m周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォンI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。 マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。 USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。 ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約280対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)マイクロホン高感度マイク×6保証期間1年スピーカーフルレンジ×1取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定インターフェイスUSB2.0/BluetoothBluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
画像共有システム ClickShareConference アズワン画像共有システム ClickShareConferenceアズワン
34,600税込38,060
1個ほか
14日以内出荷