「maxon motor」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Maxon  ケーブル ケーブル Motor Maxon

    Maxon ケーブル ケーブル Motor

    Maxon
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:モータ●長さ:1m●45 mm小型DCモータ、モデルEC45平型. ブラシレスの薄型DCモータ 速度定数: 374 rpm/V 標準(品番 ; 420-4997 420-4997 )とホール効果センサ付(品番 ; 420-5192 420-5192 及び ; 495-063 495-063 )の2タイプ 標準タイプは従来の電力依存型の用途に最適 ホール効果タイプは速度フィードバック制御型の用途に最適 標準タイプの適合コントローラはMaxonコントローラAECS35-3 (品番 ; 418-4051 418-4051 ) ホール効果タイプの適合コントローラはMaxonコントローラDEC50-5 (品番 ; 418-4045 418-4045 ) コントローラへのモータの接続にはモータ接続ユニットの使用を推奨 標準タイプ ; 420-4997 420-4997 には4方向ユニット(品番 ; 420-5091 420-5091 )を、ホール効果タイプ ; 420-5192 420-5192 には8方向ユニット(品番 ; 420-5108 420-5108 )を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Maxon コネクタ コネクタ Motor Maxon

    Maxon コネクタ コネクタ Motor

    Maxon
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:モータ●長さ:21.5mm●幅:12.4mm●深さ:13mm●寸法:21.5 x 12.4 x 13 mm●モータ接続ユニット. ユニットを使用して、平型ブラシレスモータと品番 ; 420-5192 420-5192 などのフレックスコネクタ、又は同様のモータとコネクタの容易な接続が可能 一端にモータリードを収容するフレックスコネクタを、もう一端にねじ止め端子台を備えたこのユニットを使用してコントローラを配線 2タイプを用意 センサ無モータには4方向タイプを使用 センサ付モータには8方向タイプを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Maxon DCXシリーズ Maxon

    DCギアモータ Maxon DCXシリーズ

    Maxon
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCギアモータ Maxon Maxon

    DCギアモータ Maxon

    Maxon
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
  • Maxon DCモータコントローラ Maxon

    Maxon DCモータコントローラ

    Maxon
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Maxon 遊星ギヤヘッド Maxon

    Maxon 遊星ギヤヘッド

    Maxon
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ

    ツカサ電工(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • Maxon サーボドライブ Maxon

    Maxon サーボドライブ

    Maxon
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電圧範囲:10 → 36 V dc●許容電流値:4 A●許容入力:72W●長さ:55mm●幅:40mm●深さ:16.1mm●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータ CP モータ

    コアレスモータ(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
    取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
    用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途シャフト径(Φmm)5回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700寸法(Φmm)45ケース寸法(mm)53.5消費電流(A)適正負荷時:9使用電圧範囲(V)5~23適正電圧(V)18適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
  • E3000シリーズコントローラ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズコントローラ

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    質量(kg)2.8
  • AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75

    TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • DCモーター Portescap  12V PORTESCAP

    DCモーター Portescap 12V

    PORTESCAP
    9,626税込10,589
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

    CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

    シナノケンシ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能
  • DCモーター Portescap  ブラシ PORTESCAP

    DCモーター Portescap ブラシ

    PORTESCAP
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DCモーター RS Pro 12V RS PRO

    DCモーター RS Pro 12V

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 80.16 W出力スピード = 8311 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 92.13 mNm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 10.82 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適