カテゴリ
- 農業機械(15,191)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- パソコン/周辺機器(101)
- 制御機器(98)
- 測定用品(31)
- 自動車補修部品(21)
- 作業工具(21)
- メカニカル部品(16)
- 切削工具(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 事務用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- 電気材料(6)
- 厨房用品(5)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 安全保護具(5)
- 研磨材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 卓上消耗品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 家電(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(15,191)
- コガネイ(101)
- Dell Technologies(34)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
- 冨士端子工業(30)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
- エスコ(9)
- omron(オムロン)(8)
- オーハウス(7)
- オリエンタルモーター(7)
- シヤチハタ(7)
- TRUSCO(6)
- KANON(中村製作所)(6)
- RS PRO(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- サンドビック(5)
- イチネンTASCO(4)
- ラムマウント(4)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「mb-12」の検索結果

住まいのマニキュアBP
建築の友(15件のレビュー)¥369税込¥4061パック(1.5g)当日出荷木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック
エレコム(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
食品用ポリ袋
ハウスホールドジャパン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481冊(10枚)当日出荷大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)。原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
ボックス用ブッシング
マサル工業(4件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷から5日以内出荷●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッグ<モ・バコアップ>
コクヨ¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷仕事に必要なツールをまとめて収納・移動できる社内持ち運び用バッグのショルダータイプ。 機能性とデザイン性を兼ね備えた、フリーアドレスに最適な社内持ち運び用バッグ。 ワンショルダーベルトでパーソナルロッカーにすっきり収まる寸法設計。 ショルダーベルトを手前に出しておくと、ロッカーからの取り出しに便利です。 書類、ノートPC、マウス、電源ケーブル等をひとつにまとめられ、社内をスムーズに移動できます。 両手をふさがず、楽に持ち運べるショルダーベルトタイプです。 マウス、電源ケーブルが収容できる前ポケット、書類を挿せる後ろポケット、ドリンク用ポケットなどの 外ポケットでオフィス内で持ち運ぶものが素早く出し入れでき便利です。 オフィスになじむデザインとカラーリング。材質ポリエステル、芯材:PE・PP、ベルト:PU・PP質量(g)約650外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×105×260(ショルダーベルトを除く)
メタルエフモール ブッシング
マサル工業(1件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷から4日以内出荷●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。用途メタルエフモールとボックス類との接続用。材質塗装めっき鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
耐ノイズ/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から5日以内出荷高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
MB-A 化粧ボックス
日東工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷材質スチロール系樹脂色アイボリー色(5Y9/1)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応![スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28718605-230602-02.jpg)
スイングハンドル付ミニボックスレンチ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ全長(mm)80
新まんが標識 MBシリーズ
トーグ安全工業¥899税込¥9891枚4日以内出荷安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。仕様クギ穴×4材質PP取付方式ビス止め寸法(横×縦)(mm)300×600
自励型電磁ブザー 端子タイプ
ARIO¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:2300Hz(±300Hz)
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
パワーバッテリーパック MB-N12
Nikon(ニコン)¥50,980税込¥56,0781個5日以内出荷Z 8の電池寿命を約1.8倍に延長。Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c※を2個装填でき、Z 8本体のみ(EN-EL15cを1個装填)と比較して約1.8倍に電池寿命を延長。電池残量を気にすることなく、撮影に集中できます。※EN-EL15b、EN-EL15a(いずれも販売終了品)も使用可能ですが、EN-EL15cに比べ、1回の充電で撮影できるコマ数や動画の記録時間は少なくなります。ホットスワップ、USB充給電に対応。2個の電池のうち1個を取り外しても、もう1個の電池に残量がある限り電源を供給し続けます。このホットスワップ機能により、撮影を中断することなくバッテリーを交換できます。また、USB接続した本体充電ACアダプター EH-7P、ACアダプター EH-8P※1(いずれも別売)による充電と給電の両方に対応。取材やイベントなど一日中静止画や動画※2を撮影する場合や、長時間のインターバルタイマー撮影に便利です。さらに、カメラに装着していない状態でも、MB-N12に装填したバッテリーの充電が可能です。※1 EH-8Pを使用するには、USBケーブル UC-E25(別売)が必要。※2 カメラの温度上昇により、動画撮影が停止する場合あり。快適な縦位置撮影を実現する、人間工学に基づくデザイン。縦位置撮影に便利なシャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。人間工学に基づいて設計されたグリップで、長く重い超望遠レンズを装着した場合でも、しっかりとホールドできます。Z 8と同等の防塵・防滴性能。Z 8ボディーと同等の堅牢性、防塵・防滴性能※を備えています。カメラシステムとして多様な撮影条件に対応し、様々な撮影シーンで高いパフォーマンスを発揮します。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。対応製品Z 8、(パワーサプライ) Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c、ACアダプターEH-8P、本体充電ACアダプターEH-7P、パワーコネクターEP-5B
965型サコッシュ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷BIGMAN・965型シリーズから、スリムで丈夫なサコッシュが登場。ストッパーを外すと開口部が大きく開き、出し入れがしやすい。ストラップを付け替えれば縦型・横型に変更可能。表面のゴムバンド・大小にペンやカッターなどを差して持ち歩けます。縦型でも横型でも使える斜めカットの仕切りポケット付き。D環フックは4箇所あるので、カラビナをつけたりストラップの付替えに。ストラップは長さ調整可能。用途梱包作業、工事現場など、様々な作業時の小物携帯に。付属品ストラップ(回転フック)仕様ゴムテープ・仕切ポケット(斜めカット)その他【D環】4箇所材質本体:ポリエステル1200D色ブラック
ストレートコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。用途屋内用付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
止まれるかじり木
minimal LAND¥599税込¥6591本4日以内出荷鳥にも使える止まれるかじり木が登場!。本来大空を羽ばたいている鳥たちもケージの中でストレスがたまることもあります。そこで鳥の足場として使用しつつ、ストレス解消としてガリガリかじってもらいます。筋目が付いていてかじりやすい!。くちばしの調節に!ストレス解消に!おもちゃとして!材質本体:ポプラの木、ネジ・ワッシャ:スチール寸法(mm)Φ30×265サイズS質量(g)約51対象動物小鳥全般
さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷からだと接地面にハニカム構造のメッシュ生地を使用しています。 通気性・クッション性があり、快適な着け心地です。材質ポリエステル形状2段幅(mm)160高さ(mm)240ベルト通し幅(mm)約75
ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
...




























![スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28718605-230602-02.jpg)