カテゴリ
- トラック純正部品(13)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mb-1252」の検索結果

エヌトーン IH対応フライパン26cm
和平フレイズ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。寸法(mm)480×270×93材質(本体)アルミニウム合金質量(g)690サイズ(cm)26表面処理底面:鉄溶射、内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
ドライブシャフトブーツキット
制研化学工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から3日以内出荷主にFF車、4WD車、4輪独立懸架車などのドライブシャフトの関節部分の 保護ブーツです。 ブーツは外部からの水分や汚れを保護すると同時に、内部では関節部の 潤滑グリースを保持します。
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-1252Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)1252クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
テストバー 167-121 MB-525シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,580~税込¥23,738~1個18日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):525●呼び寸法の許容差(μm):±11.5●直径(mm):Φ11.9校正証明書一般校正
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-1252Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)1252クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし