カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(457)
- 建築金物(36)
- パソコン/周辺機器(33)
- 測定用品(25)
- 自動車純正部品(22)
- メカニカル部品(15)
- 制御機器(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 切削工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 物流用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 清掃用品(5)
- 電気材料(4)
- 測定関連サービス(4)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(325)
- コガネイ(137)
- 宇佐美工業(30)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- ミツビシ(22)
- サンドビック(7)
- ミヤコ(7)
- CONDOR(山崎産業)(6)
- SanDisk(サンディスク)(6)
- M5Stack(6)
- 入間川ゴム(6)
- エスコ(5)
- CKD(5)
- TRUSCO(5)
- 親和産業(5)
- ヨドノ(4)
- デンカエレクトロン(4)
- ミリオン・ジオサービス(4)
- Kaspersky(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mb-150」の検索結果

モビロンバンド(洗浄タイプ・白)
日清紡(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(135本)当日出荷天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。厚さ(mm)0.3色白質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
メッシュコンテナ MB型
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.85タイプスタッキング可有効内寸(mm)756×508×402フタなし外寸法・幅(mm)816外寸法・高さ(mm)428名入れなし外寸法・奥行(mm)568コンテナ種類メッシュ
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
EMBフレキシブルダクト
オリエント(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)
ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(150mL×10本)当日出荷から3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
握りバー ステンレス MB150Sシリーズ
ミヤコ¥16,980~税込¥18,678~1個25日以内出荷錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品仕様●材質:SUS304
詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)
ミリオン・ジオサービス¥1,498税込¥1,6481組(150mL×10本)当日出荷から4日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個欠品中高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍しますトラスコ品番828-3544全長(mm)167質量(g)130先端ベント頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
詰替え容器(ミストスプレー)
ミリオン・ジオサービス¥2,998税込¥3,2981組(150mL×10本)当日出荷から3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)セット数10本組
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。付属品回転台トラスコ品番490-0511幅(mm)180全長(mm)462質量(kg)24高さ(mm)305材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)150寸法G(mm)202口幅(mm)154口深(mm)90取付穴寸法(mm)13締付力(kN)26材質(口金)中炭素鋼(S45C)
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
R5曲げ試験治具
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷下部支点R5、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。用途様々な材料試験に仕様下部支点R5、上部支点R5間隔(mm)(下部)10~110
詰替え容器(MSキャップ)
ミリオン・ジオサービス¥1,098税込¥1,2081組(150mL×10本)当日出荷から3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高密度防草シート
アイネット¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。用途駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。材質ポリプロピレン色ブラック使用の目安約6~7年
メカロック MBタイプ
アイセル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から24日以内出荷高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆握りバー
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304パイプ径(Φmm)34
マルチコンビバイスTMB150用口金セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番490-0545適合機種TMB-150質量(g)620品名口金・固定ねじセット
...