カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
  • 建築金物(36)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-150」の検索結果

300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミツビシタイプ クリップ Modes

    ミツビシタイプ クリップ

    Modes(56件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡

    モビロンバンド(洗浄タイプ・白)

    日清紡(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(135本)
    当日出荷
    天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
    厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • 詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)

    ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(150mL×10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
  • 握りバー(ステンレス) ミヤコ

    握りバー(ステンレス)

    ミヤコ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    錆びにくいステンレス製です。
    材質SUS304
  • 詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)

    ミリオン・ジオサービス
    1,498税込1,648
    1組(150mL×10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
  • ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ) TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    トラスコ品番828-3544全長(mm)167質量(g)130先端ベント頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
  • JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(ミストスプレー)

    ミリオン・ジオサービス
    2,998税込3,298
    1組(150mL×10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)セット数10本組
  • 重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付 ヨドノ

    重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付

    ヨドノ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • R5曲げ試験治具 A&D(エー・アンド・デイ)

    R5曲げ試験治具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    下部支点R5、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
    用途様々な材料試験に仕様下部支点R5、上部支点R5間隔(mm)(下部)10~110
  • バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCO

    バイスパーツ(口金固定用ねじ)

    TRUSCO
    599税込659
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 詰替え容器(MSキャップ) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(MSキャップ)

    ミリオン・ジオサービス
    1,098税込1,208
    1組(150mL×10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
  • マルチコンビバイスTMB150用ハンドル TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB150用ハンドル

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番490-0537適合機種TMB-150質量(g)220
  • KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス

    KMB スタッドエルボ(B形)

    イハラサイエンス
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付

    ヨドノ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 高密度防草シート アイネット

    高密度防草シート

    アイネット
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。
    用途駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。材質ポリプロピレンブラック使用の目安約6~7年
  • メカロック MBタイプ アイセル

    メカロック MBタイプ

    アイセル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆握りバー ミヤコ

    被覆握りバー

    ミヤコ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
    材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304パイプ径(Φmm)34
  • マルチコンビバイスTMB150用口金セット TRUSCO

    マルチコンビバイスTMB150用口金セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番490-0545適合機種TMB-150質量(g)620品名口金・固定ねじセット
  • 車両警戒標識 エスコ

    車両警戒標識

    エスコ
    4,000税込4,400
    1枚
    翌日出荷
    マグネット式車両警戒標識
    入数(枚)1文字色蛍光オレンジ寸法(高さH×長さL)(mm)150×750
  • アイビーム型ストレートエッヂ B級 1500mm ユニセイキ

    アイビーム型ストレートエッヂ B級 1500mm

    ユニセイキ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1040幅(mm)70厚さ(mm)15全長(mm)1500質量(kg)8.5呼び寸法(mm)1500精度±(10+L/50)μm
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    9,292税込10,221
    1個
    翌々日出荷
  • [マグネット付]アルミレベル エスコ

    [マグネット付]アルミレベル

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ
  • 電動コーヒーミル YAMAZEN(山善)

    電動コーヒーミル

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    スイッチを押すだけ簡単操作。フタを閉めないと作動しない安全スイッチ。フタは丸洗い可能、本体容器は丸洗い不可。手軽に挽きたてを楽しめる。
    質量(kg)0.7ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)0.8容量(g)最大調理100安全装置温度ヒューズ品名・タイプコーヒーミル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×84×158定格時間(分)1保証期間お買い上げ日より1年
  • 150x 50mm ナイロン車輪 [白] エスコ

    150x 50mm ナイロン車輪 [白]

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌々日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MB-150軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)150質量(g)400材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • TMB150用底口金セット TRUSCO

    TMB150用底口金セット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番490-0529適合機種TMB-150質量(g)180
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    7,898税込8,688
    1袋
    7日以内出荷
    中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
    シリンダー径(Φmm)16
  • 金具 旋回金具ストッパー付 ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 旋回金具ストッパー付

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
  • 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 ヨドノ

    重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
    材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロンストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • テストバー (167シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストバー (167シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    参考寸法差幅(μm)2シリーズ167平面度(μm)0.3
  • タフロックロクマックス丸穴K ネグロス電工

    タフロックロクマックス丸穴K

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
  • 重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4699材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール許容荷重(daN)539車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
  • マウント収納ボックス 摂津金属工業

    マウント収納ボックス

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納ボックス
    材質鋼材(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、アクリル板(フロントパネル)ホワイトグレイ(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、ブラウンスモーク(フロントパネル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
  • 150Mb ナノ WLAN子機 TP-LINK

    150Mb ナノ WLAN子機

    TP-LINK
    1,298税込1,428
    1台
    翌々日出荷
    【英語パッケージ 法人限定】IEEE802.11b/g/n 11n最大150Mbps 11g最大54Mbps 11b最大11Mbps USB2.0 【3年保証】
    仕様●J-Moss:対応●本体サイズ(D):19mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):15mm●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)5インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
  • 電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 オリエンタルモーター

    電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個ほか
    9日以内出荷
  • microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
  • 530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青) エスコ

    530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。側面ロック機構付。 インシュロックを用いてふたを封印することができます。 EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。
    エスコ品番EA506AA-77材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340スタッキングフタの有無あり