カテゴリ

  • 農業機械(10,096)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(348)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 制御機器(34)
  • 測定用品(30)
  • 切削工具(29)
  • 自動車補修部品(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建築金物(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-20」の検索結果

10,841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メートルブリッジMB-20N ナリカ

    メートルブリッジMB-20N

    ナリカ
    55,000税込60,500
    1個
    4日以内出荷
    ホイートストンブリッジを応用した回路を用いて未知抵抗を調べる実験に比較用抵抗として使用します。 連続的な抵抗値の測定に適しています。
    付属品接触棒:リード線、矢形チップ付き材質フレーム:金属、目盛尺:樹脂寸法(mm)1045×30×25質量(g)400長さ(m)目盛尺:1(mm目盛付き)、抵抗線:1(16Ω/m)
  • VS-26MB20A VISHAY

    VS-26MB20A

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • サイバーストーク 互換性カプラーハーネス MB20 サイバーストーク

    サイバーストーク 互換性カプラーハーネス MB20

    サイバーストーク
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MB20です。・研究、DIYでお使いいただける加工用 カプラーハーネスです。・全線OFC配線です。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
    質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.5×22×2.5
  • マグネットバー モノタロウ

    マグネットバー

    モノタロウ(51件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
  • 住まいのマニキュアBP 建築の友

    住まいのマニキュアBP

    建築の友(15件のレビュー)
    369税込406
    1パック(1.5g)
    当日出荷
    木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
  • ミツビシタイプ クリップ Modes

    ミツビシタイプ クリップ

    Modes(56件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • マルチボトル(10本組) ケニス

    マルチボトル(10本組)

    ケニス(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1組(10本)
    当日出荷
    目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
    材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム

    USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
  • USB2.0 TypeC - miniB ケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - miniB ケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ケーブル外径(Φmm)約3.2仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5プラグ金メッキシールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • ミラバッグ HEIKO

    ミラバッグ

    HEIKO(3件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)2.2
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に
  • ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) モーターベース用

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコム

    USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック   CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応]

    CIO
    7,698税込8,468
    1式
    7日以内出荷
    マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。約21cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大20Wの入出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。薄型設計で、スマートフォンと重ね持ちしやすく、サコッシュやポケットにも収まりやすいサイズ感です。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。
    寸法(mm)約100×70×14ブラック質量(g)約151ポート数USB-C×2出力5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W)、PPS:5-11V=2A(Max 22W)、USB-C内蔵ケーブル+USB-C:Total 15W(5V=3A)、Qi2.2ワイヤレス:最大25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)充電 / PD3.0入力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)バッテリー2500mAh × 2pcs(Total 5000mAh)バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)約400バッテリー容量(Wh)18.5
  • アームパーツ ラムマウント

    アームパーツ

    ラムマウント(21件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • 詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)

    ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組(200mL×10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
  • 豆ブロック 水本機械製作所

    豆ブロック

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(広口)

    GA(グリーンエース)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントパーツ ラムマウント

    マウントパーツ

    ラムマウント(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • スプリングマット用座金ゴムブッシュ 倉敷化工

    スプリングマット用座金ゴムブッシュ

    倉敷化工
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B型

    協和[機構部品](5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ネジ加工のいらないオイルキャップです。
    用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
  • ベビーチャック BIG DAISHOWA

    ベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
    シャンク径(Φmm)20
  • ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所

    ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB

    金森ドリル製作所
    2,498税込2,748
    1ケース(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステンレス 豆ブロック ひめじや

    ステンレス 豆ブロック

    ひめじや(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質(本体)ステンレス種類滑車
  • 枠側丁番 TOSTEM(LIXIL)

    枠側丁番

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ブロンズ
  • 水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業

    水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD

    前澤化成工業(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
    適合MB-20SCD専用材質鋳鉄製(FCD600)外寸(mm)367×226.5×30
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
    用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
  • プッシュ式ミニベルタ 室本鉄工

    プッシュ式ミニベルタ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
    用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業付属品ベルト #60/#100 各1枚全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合コンプレッサ出力(kW)2.2無負荷時ベルト速度(m/分)2200
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm

    アルファ技研
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
  • 間仕切用ネグロック(アウトレットボックス用支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(アウトレットボックス用支持金具)

    ネグロス電工
    5,398税込5,938
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
  • ロックタイベース オーム電機

    ロックタイベース

    オーム電機
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強力両面テープ付きですぐに使える バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能 材質はナイロン製の一体成型品
    材質レオナPA66テープ種類ダブルタックテープ#535
  • スリムレール用 正面ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)

    スリムレール用 正面ブラケット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    3,698税込4,068
    1箱(30個)
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
    材質スチール
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • ベビーチャック BIG DAISHOWA

    ベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
    付属品ナット付コレット(BC-6・8・10)トラスコ品番137-8635シャンク径(Φmm)20内径d(Φmm)6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットビスキャッチ TRUSCO

    マグネットビスキャッチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
    用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本トラスコ品番270-9511質量(g)38本体寸法(mm)65
...