カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • 自動車補修部品(7)
  • 保管用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「mb-20f」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リステナー MB-20F2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20F2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様九州限定材質PP有効内寸(mm)474×315×292外寸(mm)522×363×308内寸(mm)487×328×302フタなし圧縮荷重(N[kgf])16950[1730]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-20F1. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20F1.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様西日本限定材質PP有効内寸(mm)474×315×292外寸(mm)522×363×308内寸(mm)487×328×302フタなし圧縮荷重(N[kgf])16950[1730]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-20FⅢ2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20FⅢ2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様東日本限定材質PP有効内寸(mm)478×319×293外寸(mm)526×367×309内寸(mm)490×331×303フタなし圧縮荷重(N[kgf])22950[2340]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-20FXⅣ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20FXⅣ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様東日本限定材質PEタイプスタッキング可有効内寸(mm)479×321×288外寸(mm)523×365×303内寸(mm)487×329×298フタなし圧縮荷重(N[kgf])15870[1620]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-20FX1.-2 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20FX1.-2

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様東日本限定材質PE有効内寸(mm)475×317×292外寸(mm)525×365×312内寸(mm)489×329×302フタなし圧縮荷重(N[kgf])14990[1530]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-20FXⅢ2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20FXⅢ2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様西日本限定材質PE有効内寸(mm)479×321×286外寸(mm)523×365×303内寸(mm)487×329×296フタなし圧縮荷重(N[kgf])14990[1530]コンテナ種類メッシュ
  • リステナー ブルー 外寸 mm :522×363×308 内寸 mm :487×328×302 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー ブルー 外寸 mm :522×363×308 内寸 mm :487×328×302

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
    仕様●外寸(mm):522×363×308●内寸(mm):487×328×302●有効内寸(mm):474×315×292●材質:PP●容量(l):45●圧縮荷重(N):16950(1730kgf)●嵌合商品:MB-210F・215F●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:格子リブ●ポスコード:36930-3●カラー:ブルーアズワン品番67-5963-06
  • リステナー ブルー 外寸 mm :523×365×303 内寸 mm :487×329×296 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー ブルー 外寸 mm :523×365×303 内寸 mm :487×329×296

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
    仕様●外寸(mm):523×365×303●内寸(mm):487×329×296●有効内寸(mm):479×321×286●材質:PE●容量(l):45●圧縮荷重(N):14990(1530kgf)●嵌合商品:MB-20FX・20FXIV・20FXV・20FXVI●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:斜格子●ポスコード:56649-8●カラー:ブルーアズワン品番67-5963-31
  • 上物一式 MB-MX20F-U カネテック

    上物一式 MB-MX20F-U

    カネテック
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
  • メッシュコンテナー リステナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    メッシュコンテナー リステナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
  • (MB20)COVER,F/DR ミツビシ

    (MB20)COVER,F/DR

    ミツビシ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
  • ドライブシャフトブーツ176161 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ176161

    丸一ゴム工業(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番MB109184・MB176161・1A50-22-540・MB393130・7232-22191・42335-SJ6-310・F003-22-540・28023-AA120・04438-87F35・MB936191・23222-GA340・MB297340・42335-SJ6-003・72322-2190・04438-87F49-000・04438-87F22・04438-87F49・04438-87F38・7232-22230・44119-71C20・44119-71C10・7232-22190・44メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU、SUZUKI
  • 固定用マグネット ラインアイ

    固定用マグネット

    ラインアイ
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
    対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
  • ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ B004-

    丸一ゴム工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ

    コガネイ
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ドライブシャフトブーツー87203 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー87203

    丸一ゴム工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番04438-87223-000・B003-22-530・MB290455・04438-87F48・39241-01M00・04438-87706・39241-01M25・44119-50F20・B001-22-530・04438-87220-000・04438-87F05-000・04430-87220・04438-87521-000・04438-87704-000・44333-SC2-003・04438-87701-000・39241-41B27・39241-01B25・A034-25-530・FS20メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
  • MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1F50) SMC

    MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1F50)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ

    コガネイ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★プロジェクター。PG-F212X。PG-F310X。PG-F312X。PG-F320W。PG-M20X。PG-M25X。XG-F210X。XG-MB70X。XR-1X。【BOSE】。★アンプ。FreeSpace DXA 2120 digital mixer/amplifier。FreeSpace ZA 2120-HZ。FreeSpace ZA 2120-HZA Zone Amplifier。FreeSpace ZA 2120-LZ。FreeSpace ZA 2120-LZA Zone Amplifier。PowerMatch PM4250 / PM4250N power amplifier。PowerMatch PM4500 power amplifier。PowerMatch PM4500N power amplifier。PowerMatch PM8250 power amplifier。PowerMatch PM8250N power amplifier。PowerMatch PM8500N configurable professional power amplifier。PowerMatch PM8500パワーアンプ。PowerShare PS602 adaptable power amplifier。PowerShare PS602P adaptable power amplifier。PowerShare PS604 adaptable power amplifier。★メモリーオーディオシステム。QT-MPA10。QT-MPA5。★MD・オーディオ機器。AD-PCR2。AD-PCR3。【LG電子】。★ディスプレイ・モニター。28MQ750-C。【三菱電機】。★ディスプレイ。LDT423H。LDT423V。LDT552V。LDT701V。RDT196S。RDT201WDL。RDT201WS。RDT201WV。RDT221WH。RDT241WH。RDT242WH。RDT261WH。RDT262WH。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X600シリーズ

    コガネイ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ

    コガネイ
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X2000シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X2000シリーズ

    コガネイ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1500シリーズ

    コガネイ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1700シリーズ

    コガネイ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1300シリーズ

    コガネイ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1200シリーズ

    コガネイ
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1900シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1900シリーズ

    コガネイ
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1800シリーズ

    コガネイ
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1600シリーズ

    コガネイ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1000シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1000シリーズ

    コガネイ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X2000シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X2000シリーズ

    コガネイ
    112,980税込124,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1900シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1900シリーズ

    コガネイ
    109,980税込120,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1000シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1000シリーズ

    コガネイ
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1100シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1100シリーズ

    コガネイ
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1800シリーズ

    コガネイ
    107,980税込118,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1600シリーズ

    コガネイ
    101,980税込112,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20