カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(422)
  • 農業機械(132)
  • 制御機器(47)
  • 自動車純正部品(27)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-250」の検索結果

708件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MB250)PLATE,ROOF COVER SIDE,INR 三菱ふそう

    (MB250)PLATE,ROOF COVER SIDE,INR

    三菱ふそう
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • テストバー 167-110 MB-250シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストバー 167-110 MB-250シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥12,780~税込¥14,058~
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    外側マイクロメータの基点調整に使用します。
    仕様呼び寸法(mm):250●呼び寸法の許容差(μm):±6●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
  • ミツビシタイプ クリップ Modes

    ミツビシタイプ クリップ

    Modes(57件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • MBミシンベルト 三ツ星ベルト

    MBミシンベルト

    三ツ星ベルト(85件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
    タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1セット(2個)
    当日出荷
    カートリッジタイプです。
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(広口)

    GA(グリーンエース)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1セット(2個)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
  • EMBフレキシブルダクト オリエント

    EMBフレキシブルダクト

    オリエント(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
    材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • PPメルトブローカートリッジフィルター TRUSCO

    PPメルトブローカートリッジフィルター

    TRUSCO
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
  • マグネットボックス ミツヤ

    マグネットボックス

    ミツヤ
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。上フタ色とカラーゼムが同色なので外観もお洒落。ギフト商材に最適。
    用途クリップケース材質PS樹脂本体寸法(mm)45×45×72
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~)

    CKD
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • マグネットボックス ミツヤ

    マグネットボックス

    ミツヤ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。上フタ色とカラーゼムが同色なので外観もお洒落。ギフト商材に最適。
    用途磁石内蔵で取り出し簡単。中身が見えるスケルトンタイプ。材質PS樹脂色青本体寸法(mm)45×45×72繰り返し・詰め替え対応
  • ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • スリムレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    スリムレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
    セット内容カーテンレール本体(パーツなし)材質アルミ許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)長さ(m)2レール(mm)W10.5×H6
  • EBM 丸 スモーキングスタンド EBM(江部松商事)
    ブラック
    ベージュ

    EBM 丸 スモーキングスタンド

    EBM(江部松商事)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    材質/仕上スチール/アクリル樹脂焼付塗装仕上
  • ベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ TRUSCO

    ベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    幅(mm)30色ブラック種類スナップフックベルト面ファスナー
  • ガラス管ヒューズ 250V2.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V2.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)2.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格3A です。
    定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格2A です。
    定格電圧(V)250定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格10A です。
    定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス

    KMB スタッドエルボ(B形)

    イハラサイエンス
    ¥33,642税込¥37,006
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • スーパーハードコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    スーパーハードコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    5日以内出荷
    「クズ取りポン センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。全て回転モードでご使用下さい。
    用途アスロック、メース、ラムダ、バンビ、ハイプリート、各種押出成形セメント板、タイル、硬質窯業系サイディングへの穴あけ作業に。用途(最適◎):スレート、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、セラミック系外壁材用途(良好。):FRPM管、陶管、樹脂系人造大理石
  • ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 連結部品セット(AMC用) スーパーツール

    連結部品セット(AMC用)

    スーパーツール
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
  • ガラス管ヒューズ 250V0.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • (MB25)フレーム,ルーフ カバー ミツビシ

    (MB25)フレーム,ルーフ カバー

    ミツビシ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MB25)リテーナ,ルーフ カバー サイド,RH ミツビシ

    (MB25)リテーナ,ルーフ カバー サイド,RH

    ミツビシ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
  • (MB25)リテーナ,フォールディング トップ サイド カバー,LH ミツビシ

    (MB25)リテーナ,フォールディング トップ サイド カバー,LH

    ミツビシ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MB25)サポート,フード ラッチ ミツビシ

    (MB25)サポート,フード ラッチ

    ミツビシ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷