カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(498)
  • 農業機械(131)
  • パソコン/周辺機器(127)
  • 自動車補修部品(40)
  • 制御機器(39)
  • 建築金物(20)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 医療(8)
  • オフィス家具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-2s」の検索結果

関連キーワード
972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】強力タイプミニコベルトサンダー2号(オフィスマイン)MB-2S(修理) 修理

    【修理】強力タイプミニコベルトサンダー2号(オフィスマイン)MB-2S(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類研磨ベルト対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S

    onsemi
    1,698税込1,868
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器長さ(mm)4.95高さ(mm)2.7ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)500
  • GASKET KIT A(AS)   061A1MB2S00 ホンダ

    GASKET KIT A(AS) 061A1MB2S00

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B(AS)   061B1MB2S01 ホンダ

    GASKET KIT B(AS) 061B1MB2S01

    ホンダ
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S

    onsemi
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 4.95mm。幅 = 4.2mm。UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 千尋バック(フレコンバック) モリリン

    千尋バック(フレコンバック)

    モリリン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。 排出口付の為、原料などの管理にも最適です。寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.6
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 200V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB2S-E3/45 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 200V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB2S-E3/45

    VISHAY
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 800mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-269AA。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 4.95 x 4.1 x 2.7mm。高さ = 2.7mm。UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型のぞき窓 NMBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    一体型のぞき窓 NMBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
    材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
  • ポールマウントブラケット タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット

    タカチ電機工業
    859税込945
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。縦・横、両方向に使用できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業

    無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
    用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4-Pin SOIC ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4-Pin SOIC

    ON SEMICONDUCTOR
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 500mAピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 4.95mm幅 = 4.2mmUL、E258596. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. 低い漏洩電流 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汁椀 三信化工

    汁椀

    三信化工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品]

    ポスターグリップ マイター PG-32M

    シンエイ[店舗什器・備品]
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。 オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。 使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。 フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。 国産なので安心の品質です。
    用途ポスター掲示用として材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚厚さ(mm)21使用場所屋内
  • FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス

    FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

    不二ラテックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
  • ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

    不二ラテックス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    F5
  • Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート) コーニング

    Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート)

    コーニング
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
    用途事務所内の情報コンセントとして。トラスコ品番835-4832質量(kg)1種類カテゴリ6A 2ポート2018年トラスコ掲載ページ3 0817
  • 産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision 3M(スリーエム)

    産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision

    3M(スリーエム)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    USB3.0規格(5Gbps)対応です。
    ケーブル:黒タイプ固定用コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体加熱用シースヒーター LMB型 ヤガミ

    液体加熱用シースヒーター LMB型

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    M形で長さを短くした低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。
    用途・水、油など液体の保温加熱
  • USB3Visionケーブル 3M(スリーエム)

    USB3Visionケーブル

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方式ストレート
  • CNMB/2ST/2 CAMDENBOSS

    CNMB/2ST/2

    CAMDENBOSS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様IKレーティング:該当なし、ソリッドトップ:はい、開発ボード:該当なしライトグレー質量(g)35取付方式DINレール外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×36×58材質(ベース)プラスチック(ポリカーボネートUL94-V0)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20
  • CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 36 x 58 x 90mm CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 36 x 58 x 90mm

    CAMDENBOSS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
    仕様タイプ = Solid Top材質 = ポリカーボネイト長さ = 36mm寸法 = 36 x 58 x 90mm高さ = 90mm色 = グレーシリーズ = CNMBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型用 据置用ベース部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型用 据置用ベース部材

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型専用のベース部材(幅木)となります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×360×360
  • マルチカプラ MAM-B型 ソケット 日東工器

    マルチカプラ MAM-B型 ソケット

    日東工器
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
    用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • MB3CG-S2 AMPHENOL

    MB3CG-S2

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MB02)WASHER,FR S ミツビシ

    (MB02)WASHER,FR S

    ミツビシ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスワゴン回診車 引出付 枠付 ステンレスワゴン ヒキダシヅケ MBシリーズ 柏ステンレス工業

    ステンレスワゴン回診車 引出付 枠付 ステンレスワゴン ヒキダシヅケ MBシリーズ

    柏ステンレス工業
    92,980税込102,278
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    ●ステンレス製
    サイズ500×400×800mmキャスター径(Φmm)100
  • 下金具C    MBーK,W2S(中金具)用 カネテック

    下金具C MBーK,W2S(中金具)用

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ ミヤコ

    MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ

    ミヤコ
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MB3CG-S2 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MB3CG-S2

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上金具C  MBーK,W2S用 DGー8ーK カネテック

    上金具C MBーK,W2S用 DGー8ーK

    カネテック
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • 上金具C  MBーK,W2S用  DGー6ーK カネテック

    上金具C MBーK,W2S用 DGー6ーK

    カネテック
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
    付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)

    ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
  • マグネット式 プライバシー フィルター マウス MB13BCM8S2WL 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター マウス MB13BCM8S2WL 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種マウス MB13BCM8S2WL入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
...