曜日別特売

液体加熱用シースヒーター LMB型

液体加熱用シースヒーター LMB型 - ヤガミ

M形で長さを短くした低コストタイプ
・液体加熱用の規格品ヒーターです。
・接液部はすべてステンレス製です。

用途
・水、油など液体の保温加熱
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
内容量
1台
注意
※・容器に 2 箇所の穴を加工し差し込みます。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全31種類を絞り込む
定格電圧(V)
総電力(W)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
首下長(mm)
最大出力密度(W/cm2)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02775320★LMB1J501001005500
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775460★LMB226020025062000
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775496LMB2O402001504750
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775530LMB2X3020062032660
¥34,500
¥33,980
¥37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775652LMB2T4020025041330
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775670LMB2R302001703666
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775706★LMB11551001505.51000
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775722LMB2L3020054032330
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775749LMB2T3020032031330
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776056LMB233020069033000
¥37,500
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776117LMB214020019041000
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776160LMB2J302001403500
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776239LMB2X4020047042660
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776257LMB2S402001704833
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776291LMB234020052043000
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776388★LMB21552001505.51000
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776397LMB213020025031000
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776406LMB2U4020030041660
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776431LMB2O302001903750
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776440LMB2P4020058043330
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776449LMB2Q302001003333
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776467LMB224020036042000
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776492LMB2S302002103833
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776501★LMB21.56020020061500
¥19,300
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776571★LMB2J502001005500
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776632LMB2L4020041042330
¥25,300
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776668LMB2J402001104500
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776729LMB2U3020039031660
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776817LMB223020047032000
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776912LMB2P3020076033330
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776921LMB2R402001404666
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする