カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(343)
- 農業機械(91)
- 自動車純正部品(68)
- 測定用品(10)
- トラック純正部品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 切削工具(7)
- 制御機器(5)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(188)
- コガネイ(155)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- ミツビシ(65)
- 三菱ふそう(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- ミヤナガ(6)
- SHUTER(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- ロゴヴィスタ(3)
- EPSON(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- アイメックス(2)
- Vivotek(2)
- Apacer(2)
- 東京富士商会(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 日東工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mb-350」の検索結果

IAQモニターMB-350V(CO2+VOCs測定器)
YTK¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷MB-350は快適な室内環境を維持するために環境に影響を及ぼす、CO2(二酸化炭素)、温度、湿度、VOCs(揮発性有機化合物)を監視する装置です。CO2の測定には独自開発のNDIR(非拡散赤外線吸収方式)センサーを使用しており、長期間安定した結果が得られます。寸法(mm)135×90×28対象ガスCO2、VOCs(揮発性有機化合物)測定範囲(ppm)CO2:0~9999±30±5%(NDIRセンサー使用)動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50
テストバー 167-114 MB-350シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,480~税込¥17,028~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):350●呼び寸法の許容差(μm):±8●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
スカイ・マイクロウォッシャー替布
セイワ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷スカイ・マイクロウォッシャー用スペア(交換用)替布です。 抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えたガラス用替布です。 マイクロファイバー製。用途業務用ガラス洗浄用品材質マイクロファイバー色グレー繰り返し・詰め替え対応
カット鋏 スキ鋏セット MBシリーズ
グリーンベル¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷初心者の方にも握り易いハンドル設計。前髪のカットも、ボリュームダウンもこのセットあれば大丈夫。材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂、クシ/ポリアセタール樹脂長さ(mm)160質量(g)79(3点分)コード204324アズワン品番62-4874-08
VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット
TP-LINK¥3,500税込¥3,8501台翌日出荷SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
...