カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
- 制御機器(63)
- 農業機械(38)
- 自動車補修部品(27)
- バイク純正部品(20)
- 空圧工具(20)
- パソコン/周辺機器(18)
- 梱包用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 電気材料(7)
- 自動車純正部品(7)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 切削工具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- CKD(4)
- Gigastone(5)
- IDEC(和泉電気)(10)
- INAX(LIXIL)(4)
- Petronas(6)
- SMC(4)
- VISHAY(5)
- エスコ(5)
- コガネイ(319)
- ニッサン(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- ホンダ(20)
- ミヤコ自動車(4)
- 三菱電機(20)
- 丸一ゴム工業(6)
- 富士電機(4)
- 日東工器(23)
- 日東工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mb-3a」の検索結果

マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色


マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
メタルコンテントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース仕様標準、屋内使用材質66ナイロン色青


マウントベース
JAPPY¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます材質66ナイロン
アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ
azbil(旧:山武)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から38日以内出荷● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状角消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ
ユーボン¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青色
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)
富士電機¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から41日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
(79910)フイニツシヤー,リア パーセル シエルフ
ニッサン¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
...















![#3x25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564055-210430-02.jpg)