カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mb-bv」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットベース部品MB-BV用支柱 カネテックマグネットベース部品MB-BV用支柱カネテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
支柱 (微動金具付)    MB-BV用 カネテック支柱 (微動金具付) MB-BV用カネテック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
仕様微動金具付適合機種MB-BV種別支柱
マグネットベース部品MB-BV用主柱 カネテックマグネットベース部品MB-BV用主柱カネテック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-BV用下金具 カネテックマグネットベース部品MB-BV用下金具カネテック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
マグネットベースMB-BV用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
微動送りマグネットベース モノタロウ微動送りマグネットベースモノタロウ(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットベース (微動調整付) カネテックマグネットベース (微動調整付)カネテック
6,998税込7,698
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
主柱A MB-B,BV用 カネテック主柱A MB-B,BV用カネテック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種MB-B、MB-BV種別主柱
支柱 カネテック支柱カネテック
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
種別支柱
下金具A  MBーB,BV,F2用 カネテック下金具A MBーB,BV,F2用カネテック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー6ーB カネテック上金具A MBーB,BV,F2用 DGー6ーBカネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー8ーB カネテック上金具A MBーB,BV,F2用 DGー8ーBカネテック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.6/8.1
主柱 カネテック主柱カネテック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別主柱
下金具 カネテック下金具カネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
マグネットベース部品MB-B用主柱 カネテックマグネットベース部品MB-B用主柱カネテック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットベースMB-B用部品
適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
DG金具 カネテックDG金具カネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズテイエルブイ(TLV)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスギヤヘッド Panasonic(パナソニック)ブラシレスギヤヘッドPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
61日以内出荷
仕様ヒンジなし、該当ファミリー/シリーズ:MINAS-BL GPシリーズ軸受種類玉軸受適合モーターモータの品番からご確認ください。