カテゴリ
- 農業機械(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 研磨材(3)
- バイク純正部品(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- SMC(14)
- omron(オムロン)(4)
- イチグチ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ホンダ(2)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- タキロンシーアイ(1)
- CKD(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SUN(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- EXEDY(1)
- グリーンハウス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mb-d10」の検索結果

メガブライトディスク A
イチグチ(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨直径(Φmm)100砥材A(アルミナ)適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数72適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
MB シリーズ用取付支持金具
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
メガ・ブライトディスクA #60 外径100×羽根長さ15×穴径15
イチグチ¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷コストパフォーマンスの一品。一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。用途溶接ビート取り。バリ取り、面取り。傷取り、スパッタ取り。トラスコ品番617-1368材質アルミナ砥材長さ(mm)羽根:15粒度60砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
メガ・ブライトディスクA #100 外径100×羽根長さ15×穴径15
イチグチ¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷コストパフォーマンスの一品。一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。用途溶接ビート取り。バリ取り、面取り。傷取り、スパッタ取り。トラスコ品番617-1367材質アルミナ砥材長さ(mm)羽根:15粒度100砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD100
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
onsemi 整流ダイオード, 10mA, 7V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 600mV
onsemi¥549税込¥6041袋(50個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 10mA。ピーク逆繰返し電圧 = 7V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 600mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. RFショットキーダイオード、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100TN)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷ジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
タブレット 10インチ
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)色ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
接続コード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
クーラーOリングセット 三菱新タイプ
Modes(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(65個)当日出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。適合R134セット内容MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB2(10.8Φmm):SSA925C-050A、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB4(15.8Φmm):SSA925C-050C、MB5(4.5Φmm):SSA925C-050D、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各10個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプ三菱新型
タブレット 10インチ
アイリスオーヤマ¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3ディスプレイ10.1インチ接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
900x450x1030mm 収納庫 メールボックス型
エスコ¥83,100税込¥91,4101個翌日出荷上下兼用 棚板6枚付 下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V945-10MB●外寸法(W×D×H)mm:900×450×1030●内寸法:275(W)×449(D)×976(H)mm●重量(kg):43.7●カラー:ホワイト●本体材質:スチール●耐荷重:23kg/段
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)