カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(793)
  • 農業機械(35)
  • 制御機器(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 自動車純正部品(18)
  • 測定用品(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-f2」の検索結果

937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット台(MB-F2用) カネテックマグネット台(MB-F2用)カネテック
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
適合MB-F2
マグネット台(金属レバー) MB-F2用 カネテックマグネット台(金属レバー) MB-F2用カネテック
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
マグネットベース部品MB-F2用支柱 カネテックマグネットベース部品MB-F2用支柱カネテック
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
マグネットベースMB-F2用部品
適合機種MB-B、MB-F2種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-F2用下金具 カネテックマグネットベース部品MB-F2用下金具カネテック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
マグネットベースMB-F2用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-F2用主柱 カネテックマグネットベース部品MB-F2用主柱カネテック
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
マグネットベースMB-F2用部品
適合機種MB-F2種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ22L アイリスオーヤマ電子レンジ22Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
マグネットベース (主柱360°傾斜75°) カネテックマグネットベース (主柱360°傾斜75°)カネテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可トラスコ品番107-6817
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
11,980税込13,178
1箱(10m)
翌日出荷
非防水仕様一般工作機械用耐熱配管用重プラント用
常用温度(℃)150~200
ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)KITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
リステナー MB-20F2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー MB-20F2.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,598税込3,958
1個ほか
翌々日出荷
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様九州限定材質PP有効内寸(mm)474×315×292外寸(mm)522×363×308内寸(mm)487×328×302フタなし圧縮荷重(N[kgf])16950[1730]コンテナ種類メッシュ
ランプ印 フックボード LAMP(スガツネ工業)ランプ印 フックボードLAMP(スガツネ工業)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズHEWIシリーズ材質鋼+アルミ合金付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(色:ゴールド、シルバー)質量(g)120種類多連奥行(mm)33取付け方法壁付け耐荷重(N)58.8吊下荷重N(kgf)58.8N/1ヶ所(6kgf/1ヶ所)
USBケーブル microB-A 2A対応 エレコムUSBケーブル microB-A 2A対応エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 高周波ノイズを吸収し、安定したデータ通信を可能にするフェライトコアを搭載しています。 スマートフォンとパソコンのデータ通信やUSBテザリングに最適です。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 2A対応なので、高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 ※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 ※安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 ※パソコンとの接続時は超急速充電はできません。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器とのデータ通信およびの充電対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器など
S/P フソウ MB294981-F2 ナカノ NAKANOS/P フソウ MB294981-F2 ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MB294728
S/P フソウ MB294469-F2 ナカノ NAKANOS/P フソウ MB294469-F2 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MB294672
S/P フソウ MB294531-F2 ナカノ NAKANOS/P フソウ MB294531-F2 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MB294533
S/P フソウ MB025430-F2 ナカノ NAKANOS/P フソウ MB025430-F2 ナカノNAKANO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MB025434
S/P フソウ MB294519-F2 ナカノ NAKANOS/P フソウ MB294519-F2 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MB294642
S/P フソウ MB294509-F2 ナカノ NAKANOS/P フソウ MB294509-F2 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MB294652
S/P フソウ MB294540-F2 ナカノ NAKANOS/P フソウ MB294540-F2 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MB294543
S/P フソウ MB294530-F2 ナカノ NAKANOS/P フソウ MB294530-F2 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MB294527
支柱A MB-B,F2用 カネテック支柱A MB-B,F2用カネテック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合機種MB-B、MB-F2種別支柱
のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-FシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースにした一体型タイプです。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-F】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。消防法 20号タンクのサイトグラスとして使用可能です。※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。
高さ(mm)44
(MB02)HOOK,F/FLR ミツビシ(MB02)HOOK,F/FLRミツビシ(1件のレビュー)
889税込978
1個
3日以内出荷
(MB02)DMPR,F/FLR ミツビシ(MB02)DMPR,F/FLRミツビシ
349税込384
1個
3日以内出荷
(MB02)LID,F/FLR ミツビシ(MB02)LID,F/FLRミツビシ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
下金具 カネテック下金具カネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
下金具A  MBーB,BV,F2用 カネテック下金具A MBーB,BV,F2用カネテック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー6ーB カネテック上金具A MBーB,BV,F2用 DGー6ーBカネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー8ーB カネテック上金具A MBーB,BV,F2用 DGー8ーBカネテック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.6/8.1
(MB81)ハブ,T/F 2WD & 4WD クラッチ ミツビシ(MB81)ハブ,T/F 2WD & 4WD クラッチミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MB88)ハブ,T/F 2WD & 4WD クラッチ ミツビシ(MB88)ハブ,T/F 2WD & 4WD クラッチミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(MB83)スリーブ,T/F 2WD & 4WD クラッチ ミツビシ(MB83)スリーブ,T/F 2WD & 4WD クラッチミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
(MB88)ラグ,T/F 2WD & 4WD ギヤシフト レール ミツビシ(MB88)ラグ,T/F 2WD & 4WD ギヤシフト レールミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(MB886)ハブ、T/F 2WD & 4WD クラッチ 三菱ふそう(MB886)ハブ、T/F 2WD & 4WD クラッチ三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(MB89)ラグ,T/F 2WD & 4WD ギヤシフト レール ミツビシ(MB89)ラグ,T/F 2WD & 4WD ギヤシフト レールミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
...