42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7155 質量(kg)1.0 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。 釘固定もできます。
適合吊りボルトW3/8
1セット(10個)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

日々の通勤から出張まで幅広いシーンで活躍!十分な収納力を備えた大容量ビジネスバックパックです。合計約25Lの荷物を収納可能で、三つに分かれた各メイン気室に衣類・ビジネス用品・パソコンなどを別々に入れることができます。キャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。
用途十分な収納力を備えた大容量タイプのビジネスバックパックです。 。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。 。合計約25Lの荷物を収納可能で、三つに分かれた各気室に衣類・ビジネス用品・パソコンなどを別々に入れることができます。 。トランク気室は、キャリーケースのように180度フルオープンで開くため着替えなどの荷物が取り出しやすいです。 。背面側の気室には、15.6インチまでのノートパソコンが収納可能。端末を優しく保護するフリース素材を採用しているため、移動中の衝撃を軽減します。 。本体前面には、仕切りポケットを備え大きく開閉する収納空間があり、たくさんの荷物を効率的に収納できます。着替えなどを入れてもこぼれないメッシュセパレーターも装備しています。 。本体背面にファスナー開閉式の隠しポケットを装備しています。背負いながらでも財布やスマートフォンなどをスムーズに取り出せます。 。本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。 。肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 。チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 適合機種~15.6インチ ノートパソコン 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約800 容量(L)約25 表面処理撥水加工(表生地) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×185×約460 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン気室:約255×27×365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 ポケット【背面】ファスナーポケット×1、【側面】オープンポケット×2、【気室内】マルチ気室:仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1、トランク気室:ファスナーポケット(メッシュ)×1・ファスナーポケット×1・オープンポケット×1 気室数3(マルチ気室+トランク気室+パソコン気室)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質アルミニウム合金、ABS、アクリル、ファブリック素材 質量(g)約166 外形寸法(mm)約65.7×99.6×13.4 出力Type-C:5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.5A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W 入力Type-C :5V 3A / 9V 2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電) 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ高分解能タイプ 種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)60 信号入出力方式フォトカプラ
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ高分解能タイプ 種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)42 信号入出力方式フォトカプラ
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)28 信号入出力方式フォトカプラ
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


仕様No.999-041 トラスコ品番364-5843 適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA 主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
1セット(2本)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。
長さ(mm)(バルブ)170 ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドコアビット
適合機種DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く) タイプ湿式、波形
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シグマ光機変換スペーサー
マグネットベース(MB-CB-PB)専用の取付穴変換スペーサーです。
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。
1セット
1,490 税込1,639
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
適合キタコ補修部品
1セット
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新富士バーナーホース (バルブ付)
RoHS
豊富なアタッチメントによる広範囲な用途。 別売部品の 「火口」 「接手」 に交換することで、作業に応じた組み換えができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 バルブサイズ170mm
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
1セット
459 税込505
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切替レバーの反対面(背面)も吸着可能です。
用途マグネットホルダ用主柱 仕様取り付けネジ穴: マグネットホルダ用主柱、MB-PRW: 防水構造、MB-PRW: 防水構造、主柱適応タイプ: MB-PB・MB-PR・MB-PRW・MB-PG用 寸法(mm)Φ12×176 アズワン品番2-304-10
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線 適合排気量(cc)50
1セット(3個)
609 税込670
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷

ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
1セット
739 税込813
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

20,000mAhの大容量ながら、厚さ22mmの薄型アルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、4段階の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。旅行や出張、日常使いにも頼れる一台です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約315 外形寸法(mm)W62×D22×H125 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(USB Type-C)約5時間30分※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)20000 動作温度範囲(℃)0~40
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷