カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 制御機器(4)
- 卓上消耗品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 事務用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オープン工業(7)
- メディアカバーマーケット(5)
- KANA(片山チエン)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- ラムマウント(3)
- 3M(2)
- ナカバヤシ(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アズマ工業(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オイレス工業(1)
- カクタ(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mb101」の検索結果

座敷ホーキ 長柄 MB101
アズマ工業(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷畳を傷めない、しなやかな掃き心地です。用途室内用ほうき長さ(mm)1339トラスコ品番835-7542材質柄:竹に樹脂チューブ、穂:ホーキ草幅(mm)260質量(g)5562018年トラスコ掲載ページ9 0199繰り返し・詰め替え対応
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字)
コクヨ(7件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷本体に再生樹脂を使用しています。 線幅/1.2~1.7mm仕様インク補充式、通気仕様キャップ材質軸・キャップ・尾栓/R-PP線幅(mm)約1.2~1.7成分油性インク(アルコール系)軸径(Φmm)13.5全長(mm)110質量(g)8種類細字エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
RAMマウンティングシステム
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール
スウィートパック カマスMB
HEIKO¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚仕様ヒートシール可材質バリアマットOP25/LL30厚さ(mm)0.055タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
バックパックPARAMED'S
エリートバッグ社¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌日出荷スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。 レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。 通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。 MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。仕様MOLLEシステム:有りセット内容防水カバー材質1000デニールポリエステル質量(kg)3.2高さ(mm)470奥行(mm)225容量(L)32.57特性通気性
ポーチ FAST’S
タナック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷スペイン製のメディカルキット収納用ポーチです。ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。すべり止めバンドにより、ポーチが脚の上を移動しにくいです。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。材質1000デニールポリエステル幅(mm)150高さ(mm)170質量(g)360奥行(mm)70容量(L)1.79![ボールジョイントミラー(角) TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75086514-130726-02.jpg)
ボールジョイントミラー(角)
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から10日以内出荷ボールジョイントなので、角度調整が自由自在に変更可能。 広い視界を確保する「曲面鏡」を使用。 高さ調整可能なスペーサーを標準装備。 メッキとブラックメッキがハンドル周辺のドレスアップを演出します。取付ねじ10mm正ネジ仕様左右共通(左側は組み替え作業が必要です。)種別左右共通
サーモセル
三商¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷温度安定性のため、自動調整。ミキシング機能付。質量(kg)8.5電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温-14~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×328×166タイマー1分~99時間59分撹拌能力300~1500rpm加熱時間20℃→100℃ 12分以内冷却時間室温→-10℃ 8分以内 100℃→0℃ 15分以内
AMPSラウンドベース2個セット(標準アーム) 1インチボール
ラムマウント¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷直径約63mmのAMPSホールラウンドベース2個と標準アームのセット品。主にタブレットホルダーと組み合わせ、ネジ止めして設置する場合に使用します。様々な用途に使える汎用性の高い商品。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
Xグリップ(XL)&Sラウンドベースッセット(ロングアーム) 9-10インチタブレット用 1インチボール
ラムマウント¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ラムマウントを代表する汎用タブレットホルダー「Xグリップ」のXLサイズと汎用性の高いラウンドベースを組み合わせたマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。仕様タブレットホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
スマホ ショルダー ポーチ バッグ シンプル 縦型 ポシェット 斜めがけ 2個セット
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(2個)4日以内出荷スマホやお財布、キーケースやちょっとした小物を入れるのに適したミニポーチです。バッグの入口はマグネットボタンを採用。物が飛び出すのを防ぎ、開け閉めも簡単な設計です。光沢を抑えた素材で高級感のある、しっとりとした触り心地。軽量で上質なPUレザーを採用。見た目も可愛く、ご近所やコンビニなど近場のお出かけはもちろん、お散歩、子供のお迎え、旅行先でも大活躍。質量(g)150長さ(cm)(ショルダー部分)約110cm寸法(縦×横)(cm)約20×約15
2穴パンチ
ナカバヤシ(15件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付色マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応![モバイルバッグ+用 インナーバッグ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15464367-260325-02.jpg)
モバイルバッグ+用 インナーバッグ
PLUS(プラス)[文具]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕事道具をスッキリ整理!別売の「モバイルバッグ+」(品番:FL-101MB、FL-102MB)と組み合わせて。仕事道具の持ち運びを、さらに快適に!。こまごました仕事道具をスッキリ整理。スマートフォン、イヤホン、ふせん、印鑑、ワイヤレスマウス、ペンなど、散乱しがちなこまごました仕事道具をスッキリまとめられます。「モバイルバッグ+」に持ち手をかけて、収納物をサッと取り出せる。デスクで作業をするときに、本製品の持ち手を「モバイルバッグ+」の持ち手に通すと、収納物をすぐに取り出すことができ便利です。収納時にかさばりにくい薄型設計。ボード状の本体の両面にポケットが付いています。小物をそれぞれのポケットに入れることで厚みが分散されるので、「モバイルバッグ+」の収納スペースを有効活用できます。材質表地・ポケット:ポリエステル、ポリプロピレン、芯材:ポリプロピレン、スポンジ:ウレタン、持ち手:ポリプロピレン色ブラック本体質量(g)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約321×10×217対応インチサイズ11程度![モバイルバッグ+ スリムタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50586115-260325-02.jpg)
モバイルバッグ+ スリムタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ。1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ。他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズ。マチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)。収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能。本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×60×240材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC仕様底板付き
3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ
3M¥589税込¥6481個翌々日出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
メニューファイル A4 4頁 MN-132
オープン工業¥2,998税込¥3,2981冊翌々日出荷スタイリッシュな編み込み模様がお店を演出。 クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。 ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4
メニューファイル A4 4頁 MN-136
オープン工業¥2,898税込¥3,1881冊翌々日出荷温かさが奏でるくつろぎの空間。 クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。 ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4
メニューファイル A4 4頁 MN-134
オープン工業¥2,998税込¥3,2981冊翌々日出荷ナチュラルな質感が温かさを演出。 クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています) ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。付属品1シート(4ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。)用紙サイズA4ページ数4


















![ボールジョイントミラー(角) TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75086514-130726-02.jpg)















![モバイルバッグ+用 インナーバッグ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15464367-260325-02.jpg)


![モバイルバッグ+ スリムタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50586115-260325-02.jpg)