5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)S45C 材質(バネ部)SUS304-WPB 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)焼付塗装
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプファン単体 規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源AC 温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値) 軸受名称ボールベアリング 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用周囲湿度85%以下(非結露) 絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用電圧範囲±10%(各電圧共)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MDBB50-1040Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-1040Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1040 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷

MDBB63-1040Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-1040Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1040 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷