カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(1)

「mb1255」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズ セット品オリエンタルモーター(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷から24日以内出荷
タイプセット品電源AC
167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用) Mitutoyo(ミツトヨ)167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用)Mitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
ダクト継ぎ手 オリエンタルモーターダクト継ぎ手オリエンタルモーター
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
種別ダクト継手材質鋼板ダークグレー
ブロワ用フィルター オリエンタルモーターブロワ用フィルターオリエンタルモーター
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別フィルター
SEAL,CHAIN CHAMB   12255GB0911 ホンダSEAL,CHAIN CHAMB 12255GB0911ホンダ
959税込1,055
1個
5日以内出荷
フィンガーガード オリエンタルモーターフィンガーガードオリエンタルモーター
869税込956
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途ブロワ用材質/仕上樹脂/クロームメッキ種別ファンガード
TREE CAMME April RAMB 125 250 '08 '09 E3 8455185 piaggio(ピアッジオグループ)TREE CAMME April RAMB 125 250 '08 '09 E3 8455185piaggio(ピアッジオグループ)
86,980税込95,678
1個
31日以内出荷
PUMP FRE ANT April RAMB 125 250 '08 '09 AP8213558 piaggio(ピアッジオグループ)PUMP FRE ANT April RAMB 125 250 '08 '09 AP8213558piaggio(ピアッジオグループ)
83,980税込92,378
1個
31日以内出荷
PUMP FRE POST April RAMB 125 250 '08 '09 AP8213559 piaggio(ピアッジオグループ)PUMP FRE POST April RAMB 125 250 '08 '09 AP8213559piaggio(ピアッジオグループ)
76,980税込84,678
1個
31日以内出荷
SILENT-BLOCK April RAMB 125 250 '08 '09 AP8161155 piaggio(ピアッジオグループ)SILENT-BLOCK April RAMB 125 250 '08 '09 AP8161155piaggio(ピアッジオグループ)
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷