カテゴリ
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mb2(5)a24」の検索結果

”デルタゴンメタルボーラー250A”
ミヤナガ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ
アサ電子工業¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
マキツキボウシバン
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷図解NoAB300-1 ギヤケース部品_No.5、BC1840U ギヤケース部品 マキツキボウシバン_No.5、BC2510 ギヤケース部品 マキツキボウシバン_No.4、HG2600 ギヤケース部品_No.4、BC1840L ギヤケース部品 マキツキボウシバン_No.5、MB2600MU ギヤケース部品_No.4、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.5、MB2400M ギヤケース部品_No.5、BC2400 ギヤケース部品 マキツキボウシバン_No.5、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.5、BC2000 ギヤケース部品 マキツキボウシバン_No.4、MB2400K ギヤケース部品_No.5、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.4、MB2410M ギヤケース部品_No.5
ハモノボスB
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ハモノボスB図解NoKM23 B ギヤケース部品_No.5、DB323 B ギヤケース部品_No.5、MBS3230 ギヤケース部品_No.5、OS26KL ギヤケース部品_No.5、MBS200-1 ギヤケース部品_No.7、MB327U 本体部品_No.22、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、DB232D B ギヤケース部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.32A、MB2310U-S ギヤケース部品_No.5、MBL200 ギヤケース部品_No.7、DB235SP 2G ギヤケース部品_No.5、MB306SPU 本体部品_No.24、MB2013ML チップソー ギヤケース部品_No.5、MB23J 本体部品_No.32、MBS-220H ギヤケース部品_No.5、MB2015MU クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB-310HU ギヤケース部品_No.5、BC2800 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.16、MBS267VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBS260-4F ギヤケース部品_No.5など