カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 事務用品(29)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 清掃用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)

「mb200」の検索結果

関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットバー モノタロウ

    マグネットバー

    モノタロウ(51件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • マルチボトル(10本組) ケニス

    マルチボトル(10本組)

    ケニス(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1組(10本)
    当日出荷
    目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
    材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
  • ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) モーターベース用

    岩田製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(広口)

    GA(グリーンエース)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
    耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
  • EMBフレキシブルダクト オリエント

    EMBフレキシブルダクト

    オリエント(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
    長さ(m)10材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • アウトレットボックス用支持金具 ネグロス電工

    アウトレットボックス用支持金具

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1箱(20個)
    当日出荷
    アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
    用途軽量間からボックスを離して支持できます。材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき仕様適合間柱/65×35~45(mm)
  • テストバー (167シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストバー (167シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    平面度(μm)0.3シリーズ167参考寸法差幅(μm)2
  • 間仕切用ネグロック(アウトレットボックス用支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(アウトレットボックス用支持金具)

    ネグロス電工
    5,398税込5,938
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
  • 握りやすい植木鋏 ソフトハンドル GARDEN FRIENDS

    握りやすい植木鋏 ソフトハンドル

    GARDEN FRIENDS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定、紐やビニール等の切断に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
    用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。全長(mm)200材質(グリップ)エラストマー樹脂使用目的園芸用材質(刃)S55C
  • JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付 ヨドノ

    重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付

    ヨドノ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
    材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 軽量間柱用ボックス支持金具 ネグロス電工

    軽量間柱用ボックス支持金具

    ネグロス電工
    359税込395
    1個
    翌日出荷
  • PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラック MOTTERU

    PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラック

    MOTTERU(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
    付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)幅(mm)58高さ(mm)150質量(g)約350奥行(mm)25規格急速充電:USB PD定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)機能低電流モード搭載バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150バッテリー電圧(V)3.6/14.4保証期間2年間ケーブル内蔵ケーブル:なし充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)動作温度範囲(℃)0~40(充電時)充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-A
  • PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー MOTTERU

    PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー

    MOTTERU(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
    対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150本体質量(g)約350動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)ラテグレージュ使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)バッテリー容量(mAh)20000/5000充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-AUSBポート数1入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)幅(mm)58高さ(mm)150質量(g)約350奥行(mm)25規格急速充電:USB PD機能低電流モード搭載バッテリー電圧(V)3.6/14.4保証期間2年間ケーブル内蔵ケーブル:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立支援 2モーターベッド マキテック

    自立支援 2モーターベッド

    マキテック
    169,800税込169,800非課税商品
    1個
    翌々日出荷
    リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
    付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)80機能2モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、高さ調節適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
  • 電工マルチバケツ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工マルチバケツ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    選べる5通りの使い方(首から下げて・腰に下げて・手に持って・回し掛けして・フック掛けして) 付属の樹脂板で自立し、床置きも便利。
    付属品フック、カラビナ、自立用樹脂板2枚材質(本体)キャンパス生地、(ベルト)PP、(底板)PE質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付

    ヨドノ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • EBM 丸 スモーキングスタンド EBM(江部松商事)

    EBM 丸 スモーキングスタンド

    EBM(江部松商事)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    材質/仕上スチール/アクリル樹脂焼付塗装仕上
  • ブーツCOMP. 43504MB2006 ホンダ

    ブーツCOMP. 43504MB2006

    ホンダ(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43504-MB2-006主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • VCC, LEDレンズ, LED用 VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC, LEDレンズ, LED用

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)LED使用数(個)(1レンズあたり)1
  • 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(ミストスプレー)

    ミリオン・ジオサービス
    3,098税込3,408
    1組(200mL×10本)
    3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)セット数10本組
  • サクッとおいしいビスケット ミルク風味2kg アイリスオーヤマ

    サクッとおいしいビスケット ミルク風味2kg

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1袋
    翌々日出荷
    サクっとおいしい歯ごたえで、ワンちゃんのおやつにぴったりです。酸化防止剤、着色料、発色剤不使用です。オリゴ糖、緑茶エキス入りです。牛乳約10本分のカルシウム入りです。(※日本食品標準成分表2010より、牛乳1本200mlとして)
    成分たんぱく質9.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.45%以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×450内容量(kg)2カロリー(kcal)100gあたり:359
  • ダストシール 22X35X7(ア 91213MB2003 ホンダ

    ダストシール 22X35X7(ア 91213MB2003

    ホンダ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91213-MB2-003
  • スクリュー スペシャル 6X8 90380MB2000 ホンダ

    スクリュー スペシャル 6X8 90380MB2000

    ホンダ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90380-MB2-000
  • 詰替え容器(MSキャップ) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(MSキャップ)

    ミリオン・ジオサービス
    1,198税込1,318
    1組(200mL×10本)
    3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
  • アイビーム型ストレートエッヂ B級 2000mm ユニセイキ

    アイビーム型ストレートエッヂ B級 2000mm

    ユニセイキ
    399,800税込439,780
    1個
    欠品中
    呼び寸法(mm)2000精度±(10+L/50)μmトラスコ品番838-1041幅(mm)90厚さ(mm)20全長(mm)2000質量(kg)18
  • 200mm 2アームプーラー エスコ

    200mm 2アームプーラー

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
    仕様アーム深さ:299mm全長(mm)325質量(kg)3.6サイズ8"引張強度8t最大径(Φmm)200
  • 197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS エスコ

    197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
    仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
  • (40223)ハブ ボルト ニッサン

    (40223)ハブ ボルト

    ニッサン
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ベース用シム(モーターベース) CUZN 岩田製作所

    ベース用シム(モーターベース) CUZN

    岩田製作所
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • (40222)ハブ ボルト ニッサン

    (40222)ハブ ボルト

    ニッサン
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
    用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    指先に伝わるさらなる釣果を。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    中心位置にボルテックスホールを配置、バランス良くホールする事に成功。特にタチウオや根魚などに威力を発揮。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    まったく新しい裏も表も3D造形。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    水源を起こし波動を生む。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。
  • コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMC

    コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
  • SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30