カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb3-12」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG

    六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ

    MYG(16件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
  • ステン [ガイド付] ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン [ガイド付] ユニバーサルホース クリア

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    6,298税込6,928
    1本ほか
    3日以内出荷
    オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。 ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260~1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。
  • ステン [ガイド付] ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン [ガイド付] ユニバーサルホース スモーク

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    6,298税込6,928
    1本ほか
    3日以内出荷
    オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。 ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260~1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。
  • 超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 6カクアナツキコネジ 5X12/MB-03A 日東工器

    6カクアナツキコネジ 5X12/MB-03A

    日東工器
    87税込96
    1個
    4日以内出荷
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • パーツケース(MIX) イチネンTASCO

    パーツケース(MIX)

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ミニケース(TA981MB-11)×3個、ミニケース(TA981MB-12)×2個、ロングケース(TA981MB-13)×1個
    外形寸法(mm)305×70×290
  • エアーブリーザーMB型 増田製作所

    エアーブリーザーMB型

    増田製作所(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
  • タッカー&ホチキス SK11

    タッカー&ホチキス

    SK11(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
    用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
  • バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm
    仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Type-C●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ

    omron(オムロン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • スリムシリンダ DA32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X100

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
    仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
  • Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット

    NVIDIA(エヌビディア)
    998,000税込1,097,800
    1個
    当日出荷
    サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。
    その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
  • インテル Core i3 プロセッサー 14100 (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100 Intel(インテル)

    インテル Core i3 プロセッサー 14100 (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100

    Intel(インテル)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    インテル Core i3-14100 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i3-14100 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートする、生産性向上のために最適化されたプロセッサーです。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードと互換性があります。PBP60W で Intel Laminar RM1を同梱しています。
    仕様Brand:Core i3、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:12、Total L2 Cache:5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i3-14100、(ベースパワー)60W、(GPU名)Intel UHD Graphics 730動作周波数(GHz)最大4.70RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7コア数(P-cores + E-cores):4 (4P+0E)スレッド数8最大電力(W)(ターボ)110
  • DellPro14(U7/16/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro14(U7/16/256/11P/HB/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 300 nit●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 20.0●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 255U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 5.2 GHz まで可能)●その他ドライブ:なし●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:14型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1350g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • ツールセット TSB330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSB330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(65点組)
    当日出荷
    インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
    トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1差込角(mm)9.5セット商品数65ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • タッカー WIZ'A

    タッカー

    WIZ'A
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに付属品ステープル付き(12×10mm×100本)仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14ブラック/シルバー質量(g)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • スリムシリンダ DA40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X250

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X150

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X125 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X125

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X300

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X200

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X75

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • スリムシリンダ DA40X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X150

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X50

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X75

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X250

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X50

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800