カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 自動車補修部品(26)
  • 制御機器(19)
  • 農業機械(12)
  • 切削工具(11)
  • 建材・エクステリア(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「mb3-5」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG

    六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ

    MYG(16件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1367件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • MBミシンベルト 三ツ星ベルト

    MBミシンベルト

    三ツ星ベルト(85件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
    タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 真鍮板 シートタイプ 光

    真鍮板 シートタイプ

    (3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
    仕様糊なしタイプ平板
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所

    ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB

    金森ドリル製作所
    2,998税込3,298
    1ケース(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • スカイ・マイクロウォッシャー替布 セイワ

    スカイ・マイクロウォッシャー替布

    セイワ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    スカイ・マイクロウォッシャー用スペア(交換用)替布です。 抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えたガラス用替布です。 マイクロファイバー製。
    用途業務用ガラス洗浄用品材質マイクロファイバーグレー繰り返し・詰め替え対応
  • 高磁力マグネット棒 カネテック

    高磁力マグネット棒

    カネテック
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
  • タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン)

    タイトマスター(自動緊張タイトナー)

    KANA(片山チエン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
    付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
  • メタリックBOX リングスター

    メタリックBOX

    リングスター(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
    にぎりやすいパイプハンドル アーム部はサビに強いメッキ仕上 部品が混ざらない仕切板ロック機能付
    仕様二段式、片開き、仕切板・ロック機能付、施錠可内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体/350×198×100、中皿/350×97×49、57ピッチ×87×49
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • チェンジナット THK

    チェンジナット

    THK
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガ

    メタルボーラー センターピン(超硬付)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • 真鍮南京錠 84MB 同番 ABUS

    真鍮南京錠 84MB 同番

    ABUS
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
  • 巻取側ベルト オーエッチ工業

    巻取側ベルト

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    丈夫なポリエステルベルト
    用途LBR300W、LBR300、LBB132、クロスフック用巻取り替えベルト適合LBR300、LBR300W、LBB132材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600
  • IAQモニターMB-350V(CO2+VOCs測定器) YTK

    IAQモニターMB-350V(CO2+VOCs測定器)

    YTK
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    MB-350は快適な室内環境を維持するために環境に影響を及ぼす、CO2(二酸化炭素)、温度、湿度、VOCs(揮発性有機化合物)を監視する装置です。CO2の測定には独自開発のNDIR(非拡散赤外線吸収方式)センサーを使用しており、長期間安定した結果が得られます。
    寸法(mm)135×90×28対象ガスCO2、VOCs(揮発性有機化合物)測定範囲(ppm)CO2:0~9999±30±5%(NDIRセンサー使用)動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50
  • メーター板 東京富士商会

    メーター板

    東京富士商会
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工

    門型ブラケット(HDZ35)

    因幡電工(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
    用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
  • EBM フラワーボックス(園芸鉢) EBM(江部松商事)

    EBM フラワーボックス(園芸鉢)

    EBM(江部松商事)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    ブラック内寸(mm)Φ310×H350EBM品番3495300
  • 郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ)

    郵便受箱(郵便ポスト)

    NASTA(ナスタ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装質量(kg)3.8ステンレスヘアーライン
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)72有効長(mm)35適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • 組み合わせ引出しBOX SHUTER

    組み合わせ引出しBOX

    SHUTER
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    組み合わせ使用で空間を有効利用!!
    用途小物・パーツの保管用に
  • メーター板 東京富士商会

    メーター板

    東京富士商会
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷
  • VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット TP-LINK

    VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット

    TP-LINK
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB ABUS

    樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB

    ABUS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
    用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • 巻取側ベルト オーエッチ工業

    巻取側ベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 真鍮南京錠 T84MB バラ番 ABUS

    真鍮南京錠 T84MB バラ番

    ABUS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
  • 真鍮南京錠 T84MB 同番 ABUS

    真鍮南京錠 T84MB 同番

    ABUS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
  • ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入) TRUSCO

    ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(5枚)
    当日出荷
    軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
    用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。トラスコ品番384-7623材質ポリプロピレン形状A(みかん箱)厚さ(mm)4質量(kg)4.5半透明容量(L)66外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350内寸奥行(mm)531内寸幅(mm)380フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)551底面サイズB3内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330内寸高さ(mm)330
  • ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキ門型ブラケット

    昭和コーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
    用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質ドブメッキ
  • ステンレス門型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレス門型ブラケット

    昭和コーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
    用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質SUS304幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4適合ボルトM12、W1/2
  • 2.0-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ

    2.0-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-35幅(mm)8.5全長(mm)18.75ブルー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • メタルボーラー 350 ミヤナガ

    メタルボーラー 350

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    刃数6有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等
  • アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーマルチブレード

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,698税込5,168
    1個(5枚)
    5日以内出荷
    ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
  • メタルボーラー部品 ミヤナガ

    メタルボーラー部品

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コミックボックス アイリスオーヤマ

    コミックボックス

    アイリスオーヤマ
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    収納物が取り出しやすい設計のコミックボックスです。 CBボックスなどにぴったりのサイズです。 収納物を固定することができる仕切りが付いています。
    適合奥行き35cm以上のラック、または内寸幅35cm以上×奥行き25cm以上のBOX収納材質本体:ポリプロピレン、仕切り:スチール(ポリエステル粉体塗装)クリア/ホワイト質量(g)461寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×353×129内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×120収納の目安コミック最大20冊(コミックサイズ115×177×15mmの場合)
  • デルタゴンメタルボーラー350 Φ34 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350 Φ34

    ミヤナガ
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
    トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35刃径(mm)34