カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「mb360」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MBミシンベルト 三ツ星ベルト

    MBミシンベルト

    三ツ星ベルト(85件のレビュー)
    559税込615特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
    ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
  • ミスター・ツールバッグ リングスター

    ミスター・ツールバッグ

    リングスター(17件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力! 外ポケット7個 内ポケット12個 ショルダーベルト付属
    用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可材質高品質ポリエステル主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等にコーティングPVC加工入数12
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LTO8カートリッジ 富士フイルム

    LTO8カートリッジ

    富士フイルム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。
    記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
  • ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    ダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    規格WB95-99部品名称ダイヤフラム図解NoGS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.9、GKB2401EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、MBS267V エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、MB360B 駆動部、付属品部品_No.5、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、BCS23CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ダイヤフラム_No.9、GS20EM キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.30、MDJ7000G-26 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.6、BC203G エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.8、GKB2402U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2611EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、BC32DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5など
  • microSDXCカード UHS-I U3 Class10 SUPER TALENT

    microSDXCカード UHS-I U3 Class10

    SUPER TALENT
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】。本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】。耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】。電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】。3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
    保存温度(℃)-40~85保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)最大90書込速度(MB/s)最大85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラス4K対応、V30
  • バツテリ(BL1860B) BIGM(丸山製作所)

    バツテリ(BL1860B)

    BIGM(丸山製作所)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    部品名称バツテリ(BL1860B)図解NoMCV250BT MCV250BT部品_No.76、MB360B 駆動部、付属品部品_No.36、MCV350B MCV350B部品_No.67