「mb3a-l」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
  • Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット

    NVIDIA(エヌビディア)
    998,000税込1,097,800
    1個
    当日出荷
    サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。
    その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
  • バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
    仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
  • Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson Orin Nano Super開発者キット

    NVIDIA(エヌビディア)
    73,980税込81,378
    1個
    欠品中
    最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
    その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
  • Raspberry Pi 5/2GB Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5/2GB

    Raspberry Pi
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の2GBモデル 工事設計認証(技適)を取得済みで技適マークを表示してありますが、技適マークの表示は箱(パッケージ)にあるため、箱は捨てずに保管しておいてください。 Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。 各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。 電源は、Raspberry Pi 4で使用されていた5V/3Aの電源アダプタでも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は合計600mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5V/5Aの電源を認識した場合は、自動的に1.6Aまで上昇します。 ・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 CPU(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ) ・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2をサポート ・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応) ×2 ・4Kp60 HEVCデコーダ ・4GB LPDDR4X-4267 SDRAM ・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz) ・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE) ・SDR104(高速区分)が利用可能なMicro SDカードスロット ・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能) ×2 ・USB 2.0ポート ×2 ・ギガビットイーサネット(別売のRaspberry Pi 5用PoE+ HATを使用しPoE+も利用可能) ・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用) ×2 ・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース ・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A ・Raspberry Pi標準の40ピンヘッダ ・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC) ・電源ボタン搭載
  • reComputer J3010 Seeed Studio

    reComputer J3010

    Seeed Studio
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    最大20TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ Jetson Orin Nano 4GBモジュールを搭載し、最大20TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールとほぼ同じパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。
    その他【AIパフォーマンス】20TOPS、【GPU】16Tensorコアを備えた 512コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2 個のCPUコアで1080p30をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 4GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー4GB 64ビット LPDDR5 34GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビット CPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
  • reComputer J4012 Seeed Studio

    reComputer J4012

    Seeed Studio
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    NVIDIA Jetson Orin NX 16GBモジュールを搭載したAIコンピュータ NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nanoモジュールを搭載し、リアルタイム分類や物体検出、姿勢推定、セマンティックセグメンテーション、自然言語処理(NLP)などのタスクに対して、高いパフォーマンスで推論を行い、AI製品の高速化と拡張を実現するコンピュータです。 ・100TOPSのAI性能で、かつ低遅延/低消費電力 ・コンパクトで手のひらサイズ ・豊富なインターフェースを搭載 ・128GBのSSD、Linux OS BSP、AIのフレームワークやソフトウェアプラットフォームを搭載
    その他【GPU】1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU with 32 Tensor Cores、【DLアクセラレータ】NVDLA v2 ×2、【Visionアクセラレータ】PVA v2 ×1、【ビデオエンコーダ】4K60 (H.265) ×1、4K30 (H.265) ×3、1080p60 (H.265) ×6、1080p30 (H.265) ×12性能【AI】100TOPSモジュールJetson Orin NX 16GB周波数【CPU】2GHz【GPU】 918MHzメモリー16GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s使用CPU8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2、4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ128GB NVMe SSD最大周波数(MHz)【DLA】614
  • Jetson Orin NXモジュール NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson Orin NXモジュール

    NVIDIA(エヌビディア)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。
    カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応
  • コンビボックススパナ BIGM(丸山製作所)

    コンビボックススパナ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格13X19X(+)ドライバ図解NoMB2015MG 付属品部品_No.4、GKB2202EG 付属品部品_No.3、MB260U-C 付属品部品_No.3、MB2601ML 付属品部品_No.4、MB268VU 付属品部品_No.4、SV20BIG-M 付属品部品_No.4、MB2630DRU 付属品部品_No.13、JC261DX-1 付属品部品_No.3、MC261J 付属品部品_No.3、MB2330DU 付属品部品_No.5、BC2000 2013 付属品部品 コンビボツクススパナ_No.4、MKC304-20(丸山エンジン) 付属品部品_No.3、GKB2600L 付属品部品_No.4、GKB2401EG 付属品部品_No.3、MB227VL 付属品部品_No.4、AD-20A 付属品部品 コンビボツクススパナ_No.3、BC260RS-1 付属品部品 コンビボツクススパナ_No.3、BC203G 付属品部品_No.3、MBS320-3C 付属品部品_No.5、MS056 付属品部品_No.13、DB-S242 付属品部品_No.4、KC26M 付属品部品_No.3など
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M63シユ部品名称6カクナツト図解NoDB261B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、MB2620L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.18、JHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、GKS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29、DB263 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、BCS303RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.17、MB2650L エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.68、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.17、MBS260-3F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、BC21A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 6カクナット_No.20、MBS260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.19、GS51E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット_No.19など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X25-7Tアプセツト部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMB2303MG チップソー ギヤケース部品_No.3A、MB228VG 本体部品_No.17、AC254H 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MB235SPL ギヤケース部品_No.3A、MB2010ML ギヤケース部品_No.3A、MB249L 本体部品_No.15、KC26NX 本体部品_No.15、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、JC234DXL 本体部品_No.22、AC266S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、LBC26UT 本体部品_No.11、SV23A 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.14、MB251B バッテリー 本体部品_No.14、GKB2702U 本体部品_No.13、KC23MX 本体部品_No.11、KC23BL 本体部品_No.6、MS200EA-M-A フレーム部品_No.33、GKB2202U 本体部品_No.13、GKB2401EU 本体部品_No.13、BC2600 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13など
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケット図解NoDB26D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、BCS26A エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.3、MBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260AU-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3など
  • ピン、ピストン BIGM(丸山製作所)

    ピン、ピストン

    BIGM(丸山製作所)
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 ピン、ピストン_No.3、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.3、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピン、ピストン_No.28、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.3、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.28、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.3、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピン、ピストン_No.28、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28
  • ブラケット BIGM(丸山製作所)

    ブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格WB167-143図解NoMKC21-6 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.11、BCS263RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.13、MB249L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.13、MB125RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、MB278U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.13、MBC265L(L30) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、リコイルスタータ部品_No.14、MKC21-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.11、MDJ9000G-30 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.11、MS5901D-20(Z) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MBC265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.13、BC420A キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ブラケット_No.3、MB2460L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.14、GKB2310EL エンジン キャブレタなど
  • ボルト トップカバー BIGM(丸山製作所)

    ボルト トップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.59、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.31、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト トップカバー_No.59、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.31、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.59、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト トップカバー_No.59、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 ボルト トップカバー_No.31、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.31、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.3、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    規格M22X1.51シユ部品名称6カクナツト図解NoBSD-6020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.14、BSD-6020LTP-W オプション-10 (オートヒッチ 油圧)部品_No.14、MB301ESU 付属品部品_No.14、BSM201-3JP HITCH部品_No.14、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.14、MB260AU-A ギヤケース部品_No.14、BSD-5010LT ユニバーサルジョイント部品_No.14、MS415R8CGF-RV(10) オプション(3)部品_No.14、DB263 L ギヤケース部品_No.14、GKB2402G 付属品部品_No.14、DB261B ギヤケース部品_No.14、KFB-26 付属品部品_No.14、JA251 付属品部品_No.14、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション3部品_No.14、MB227VU 付属品部品_No.14、MSB110S オプション部品_No.14、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) A専用部品_No.14、MB250HU 本体 ハンドル部品_No.14など